₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 7100221348 5480 필름 테이프 스키브 PTFE 그레이 3/4인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 528,256 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 필름 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 회색 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 스카이브 PTFE |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 500 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성 |
두께 | 천 3.7 |
폭 | 3 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 20 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5480 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 3/4" x 36 야드 |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 19.1 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -65 ° F |
연속 | 5480 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 필름 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 신장 | 140% |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 필름 테이프 |
테이프 인장 강도 | 27파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3.7 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -65 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 15,960,621 | |
![]() |
1-36-5480 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 27 파운드 / 인치 | ₩ 551,360 | |
![]() |
1-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 1,399,397 | |
![]() |
1-36-5491 | 35 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 압출 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 40 파운드 / 인치 | ₩ 1,222,362 | |
![]() |
2-36-5480 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 27 파운드 / 인치 | ₩ 1,082,127 | |
![]() |
2-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 2,356,630 | |
![]() |
2-36-5498 | 48 온스 / 인치 | 고무 | 갈색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 압출 실리콘 프리 PTFE | 화씨 40도 ~ 300도 | 19 파운드 / 인치 | ₩ 1,073,807 |
제품 탐색
- CLAUSS 19111 다양한 벤트 전단 디스플레이, 36피스
- MAIN FILTER INC. MF0304223 CA60 스핀온 필터, 철망, 125미크론 등급, Buna 씰, 높이 5.748인치
- HONEYWELL 2NT1-70 토글 스위치 Dpdt On / on / on
- PLAST-O-MATIC EBVF2-1-037EPT-RPF 전기 작동 볼 밸브, 레드 카이나, NPT 나사산, EPDM 씰, 3/8인치 크기
- TRITAN 41-1NP OSL 롤러 부착 링크, 41, 단일 스트랜드, 강철, Np
- HALLOWELL HW6SCS84CL 수납장 선반 W 48 D 24 그레이
- VOLKEL 85538 머신 탭, ISO 529/BHSS-G, BSF 1인치 x 10 크기
- GRAINGER 21560_24_0 합금강 원형 튜브, 전체 길이 24인치, 벽 두께 0.156인치
더 알아보기
- AKG
- 체이스 도어
- 클레라인
- 키샤프트
- 스톰 인터페이스
- 원형 벨트 커넥터
- 코드 어댑터
- 흐름 명소
- 헤지 트리머
- 아버 심
- HELICOIL 전체 참조 게이지, UNF, 2B
- ANSELL 11-927 Hyflex 중형 발유성 베임 방지 장갑
- DESTACO 341 시리즈 풀 액션 래치 클램프
- FACOM 54A 헤비 듀티 오프셋 링 렌치
- LUMAPRO 핸드 램프 코드 릴
- BRADY 알림 라벨
- WESTWARD 실버/데밍 드릴, 코발트 스틸, 118도
- ALLEGRO SAFETY Hi-Viz SCBA 벽 케이스
- KERN AND SOHN SFE 시리즈 플랫폼 저울
- REGAL STI 플러그 핸드 탭, HSS, TiN
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7100221348 5480 필름 테이프 스키브 PTFE 그레이 3/4인치 x 36야드
₩ 528,256 /단위