₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 7010373689 5425 UHMW 필름 테이프 투명 3/4인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 1,056,060 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | UHMW 필름 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 초기화 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 폴리에틸렌 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -30 ° F ~ + 225 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 저항 특성 | 내마모성, 내유성, 내용제성 |
두께 | 천 5 |
폭 | 3 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 30 온스 / 인치 |
공통 산업 | 항공우주, 자동차, 항공, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
최대 테이프 성능 온도 | 225 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 19.1 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -30 ° F |
연속 | 5425 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 필름 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 신장 | 100% |
테이프 하위 유형 | UHMW PE 슬릭 표면 필름 테이프 |
테이프 인장 강도 | 45파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 5 |
테이프 타입 | UHMW 슬릭 표면 필름 테이프 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 / 2 - 36 - 5421 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 30 파운드 / 인치 | 6.7만 | 1 / 2 " | ₩ 487,378 | |
![]() |
12-36-5421 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 30 파운드 / 인치 | 6.7만 | 12 " | ₩ 10,487,171 | |
![]() |
1 / 2 - 36 - 5423 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 55 파운드 / 인치 | 11.7만 | 1 / 2 " | ₩ 663,115 | |
![]() |
12-36-5423 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 55 파운드 / 인치 | 11.7만 | 12 " | ₩ 15,168,376 | |
![]() |
1 / 2 - 36 - 5425 | 30 온스 / 인치 | 아크릴 | 36일 | 45 파운드 / 인치 | 5만 | 1 / 2 " | ₩ 664,338 | |
![]() |
1-36-5421 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 30 파운드 / 인치 | 6.7만 | 1" | ₩ 912,564 | |
![]() |
1-36-5423 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 55 파운드 / 인치 | 11.7만 | 1" | ₩ 1,374,117 |
제품 탐색
- ANVIL 0331209726 A53 레디 컷 파이프, 표준, 아연 도금, 1/4 X 72 인치 크기
- GRAINGER BULK-RS-N50TXT-105 네오프렌 롤, 36인치 X 10피트, 0.09375인치 두께, 50A, 검정색, 질감 있음
- 승인된 공급업체 P104BJ 드릴 부싱 유형 P 드릴 크기 # 55
- DAYTON 25K807 빠른 설치 트롤리 6000 Lb.
- PIP 3148 용접 보호 재킷, 48인치 크기, Hi-Vis 노란색, 각
- APPLETON ELECTRIC CMLEDW173G5BUGF 위험 조명 기구, 벽, 전력 175W
- SMC 밸브 NCDQ2D100-25DZ-M9PMS 소형 실린더, 100mm 크기, 복동식 오토 스위처
- REGAL 071602MS 스파이럴 포인트 탭, #8-32 NC, H3 제한, 3개 플루트, 플러그, 브라이트
더 알아보기
- 국세청
- 키샤프트
- 매라이너
- 마슨
- 츠바키
- 공압 실린더
- 드 렌치 호스
- 브레이스 및 보강 하드웨어
- 비상 조명 배터리
- 사포 시트 롤
- 3M 6000 시리즈 곰팡이 교정 호흡기 키트
- HELICOIL 직선 플루트 플러그 탭, UNF, 3B
- CONDOR 범용 장갑, 파란색, 거친 라텍스
- ANSELL 58-430 Alphatec 내화학성 장갑
- SALISBURY 클래스 0 전기 장갑 키트, 11인치, 빨간색
- MERIT 1-1 / 2 "퀵 체인지 디스크, TR
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 프리미엄 작동식 공압 다이어프램 밸브, 플랜지형, FKM O-링
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 DWV 제작 피팅 티, 소켓 x 소켓 x 소켓
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDSS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 보링용 셀프 피드 드릴 비트
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7010373689 5425 UHMW 필름 테이프 투명 3/4인치 x 36야드
₩ 1,056,060 /단위