₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 3-36-9325 끽끽거리는 소리 감소 테이프 투명 3인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 4,423,500 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 끽끽 소리 감소 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 초기화 |
공통 산업 | 자동차 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 폴리에틸렌 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -30 ° F ~ + 225 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
두께 | 천 5 |
폭 | 3" |
강철에 대한 접착력 | 50 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 9325 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3" |
최대 테이프 성능 온도 | 225 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 76.2 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -30 ° F |
연속 | 9325 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 필름 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 신장 | 175% |
테이프 인장 강도 | 40파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 5 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.675 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 길이 | 자재 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 / 2 - 36 - 9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 1 / 2 " | ₩ 712,508 | |
![]() |
12-36-9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 12 " | ₩ 15,977,411 | |
![]() |
1-36-9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 1" | ₩ 1,421,440 | |
![]() |
2-36-9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 2" | ₩ 2,774,927 | |
![]() |
3-36-5430 | 75 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 7만 | 3" | ₩ 3,920,508 | |
![]() |
5430 | 75 온스 / 인치 | 5일 | UHMW 폴리에틸렌 | 7만 | 1 / 2 " | ₩ 96,734 | |
![]() |
5430 | 75 온스 / 인치 | 5일 | UHMW 폴리에틸렌 | 7만 | 1" | ₩ 200,828 |
제품 탐색
- GRAINGER 310-002711 볼 버 SD, 더블 컷, 1/4인치 생크 직경, 1/2인치 헤드 직경
- MAIN FILTER INC. MF0425296 SPCFE250125 유압 필터, 철망, 125미크론 등급, Viton 씰, 높이 8.27인치
- BOSCH BS5618-6W 56-1/8 x 1/4 x 6TPI 목재 BSB
- NORLAKE 102361 NOR-LAKE 과학 102361
- HUB CITY 0220-81351 웜기어 감속기, 솔리드 입력/출력 샤프트, 오른쪽 웜
- ZSI-FOSTER 929262 스트럿 클램프, 아연 도금 강철, 2 5/8 인치 크기 구리 튜브용
- EATON D26MRD20T1 컨버터블 멀티P DC 제어 릴레이, 10A, 2개 접점 없음, 24 VDC V 코일
- 3M 989-72-3 반사 테이프, 폴리에스테르, 0.25피트 L, 2팩
더 알아보기
- 에어 핸들러
- 크레스트웨어
- 페브코
- 키샤프트
- 엑셀라이트
- 파이프 마커
- 트럭 및 트레일러 앵커
- 세척 병
- 도로 및 아스팔트 갈퀴
- 와이어 메쉬 슬링
- CONDOR 전기 장갑 보호대, 흰색/주황색/녹색, 길이 15인치
- PROTO 임팩트 소켓, 1/4인치, 영국식, 단조 합금강
- CONDOR ANSI 클래스 2 메쉬 폴리스터 지퍼 대비 높은 가시성 조끼
- LUMAPRO 소형 백열전구, G4 1/2 램프 모양
- ANVIL 2102 시리즈 엘보, 단조강, 나사산, 45도
- KIPP M8 나사산 크기 윙 그립 노브
- ANVIL 아연 도금 파이프 롤 지지대
- MASTER LOCK S497 적층형 헤비듀티 안전 태그
- STAFFORD MFG Signature 시리즈 316피스 스플릿 샤프트 칼라, XNUMX 스테인리스 스틸
- ALTRONIX 소형 폼 팩터 플러그형 모듈
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3-36-9325 끽끽거리는 소리 감소 테이프 투명 3인치 x 36야드
₩ 4,423,500 /단위