3M 3-36-5491 필름 테이프 압출 PTFE 회색 3인치 x 36야드 | AA6WUW 15D014

3M 7000029150 5491 필름 테이프 압출 PTFE 회색 3인치 x 36야드

항목 : AA6WUW모델: 7000029150교차 참조 : 15D014 / 5491
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 4,215,500 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목PTFE 필름 테이프
점착제실리콘
접착 성 재료실리콘
색상회색
길이36 미터
자재압출 PTFE
접착면의 수1
성능 온도.-65 ° F ~ + 500 ° F
제품 형태연속 롤
셰이프연속 롤
테이프 백킹 구조Film
테이프 저항 특성마모 저항
두께천 6.7
3"
강철에 대한 접착력35 온스 / 인치
브랜드 및 시리즈3M 5491
공통 산업조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고
환경실내 및 실외
임페리얼 테이프 길이36 미터
임페리얼 테이프 폭3"
임페리얼 테이프 Wxl3 "x 36 yd.
최대 테이프 성능 온도400 ° F
미터법 테이프 길이32.9m
미터법 테이프 폭76.2 mm
최소 테이프 성능 온도-65 ° F
연속5491 시리즈
사양 충족ASTM
표준ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
표면 호환성ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트
테이프 접착 형식단면
테이프 접착 소재실리콘
테이프 백킹 소재PTFE 필름
테이프 색상회색
테이프 신장200%
테이프 하위 유형PTFE 슬릭 표면 필름 테이프
테이프 인장 강도40파운드/인치
테이프 두께천 6.7
테이프 타입PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프
온도 범위-65 ° F ~ + 400 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.125
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)11.43
선박 폭 (cm)11.43
HS 코드3919102055
원산지US

제품 변형

프로덕트모델접착력점착제색상항목길이자재성능 온도.인장 강도가격
3M 12-36-5481 필름 테이프 Skived Ptfe Gray 12 인치 x 36 야드 | AA6WMZ 15C872 12-36-548132 온스 / 인치실리콘회색PTFE 필름 테이프36일스카이브 PTFE-65도 ~ 500도 F49 파운드 / 인치₩ 15,960,621
3M 1-36-5480 필름 테이프 Skived Ptfe Gray 1 인치 x 36 야드 | AA6WPF 15C905 1-36-548020 온스 / 인치실리콘회색PTFE 필름 테이프36일스카이브 PTFE-65도 ~ 500도 F27 파운드 / 인치₩ 551,360
3M 1-36-5481 필름 테이프 Skived Ptfe 회색 1인치 x 36야드 | AA6WPG 15C906 1-36-548132 온스 / 인치실리콘회색PTFE 필름 테이프36일스카이브 PTFE-65도 ~ 500도 F49 파운드 / 인치₩ 1,399,397
3M 1-36-5491 필름 테이프 압출 PTFE 회색 1 인치 x 36 야드 | AA6WPH 15C907 1-36-549135 온스 / 인치실리콘회색PTFE 필름 테이프36일압출 PTFE-65도 ~ 500도 F40 파운드 / 인치₩ 1,222,362
3M 2-36-5480 필름 테이프 Skived Ptfe Gray 2 인치 x 36 야드 | AA6WRN 15C960 2-36-548020 온스 / 인치실리콘회색PTFE 필름 테이프36일스카이브 PTFE-65도 ~ 500도 F27 파운드 / 인치₩ 1,082,127
3M 2-36-5481 필름 테이프 스키브드 PTFE 회색 2인치 x 36야드 | AA6WRP 15C961 2-36-548132 온스 / 인치실리콘회색PTFE 필름 테이프36일스카이브 PTFE-65도 ~ 500도 F49 파운드 / 인치₩ 2,356,630
3M 2-36-5498 필름 테이프 압출 PTFE 브라운 2 인치 x 36 야드 | AA6WRR 15C963 2-36-549848 온스 / 인치고무갈색PTFE 필름 테이프36일압출 실리콘 프리 PTFE화씨 40도 ~ 300도19 파운드 / 인치₩ 1,073,807

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 7000029150 5491 필름 테이프 압출 PTFE 회색 3인치 x 36야드
₩ 4,215,500 /단위