₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 7100221233 5480 필름 테이프 스키브 PTFE 그레이 3인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 2,399,920 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 필름 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 회색 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 스카이브 PTFE |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 500 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성 |
두께 | 천 3.7 |
폭 | 3" |
강철에 대한 접착력 | 20 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5480 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3" |
임페리얼 테이프 Wxl | 3 "x 36 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 76.2 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -65 ° F |
연속 | 5480 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 필름 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 신장 | 140% |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 필름 테이프 |
테이프 인장 강도 | 27파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3.7 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -65 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.8775 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 15,960,621 | |
![]() |
1-36-5480 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 27 파운드 / 인치 | ₩ 551,360 | |
![]() |
1-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 1,399,397 | |
![]() |
1-36-5491 | 35 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 압출 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 40 파운드 / 인치 | ₩ 1,222,362 | |
![]() |
2-36-5480 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 27 파운드 / 인치 | ₩ 1,082,127 | |
![]() |
2-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 2,356,630 | |
![]() |
2-36-5498 | 48 온스 / 인치 | 고무 | 갈색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 압출 실리콘 프리 PTFE | 화씨 40도 ~ 300도 | 19 파운드 / 인치 | ₩ 1,073,807 |
제품 탐색
- 항공 제조 0318-04SS 튜브 너트 37도 316 스테인레스 스틸 Jic
- OSG 30201701 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/8 인치 x 24 S / O
- 승인된 공급업체 M01210.060.0030 육각 머리 캡 나사, M6x1 나사산 크기, 강철, 30mm Lg., 4mm 머리 높이, Gr. 없음, 아연 도금, 100팩
- BUSSMANN AGU-5 퓨즈 5a Nonindicating Midget Agu 32vac
- 현금 밸브 GT11313584 압력 스프링, 유형 C776
- APOLLO 밸브 77W10704 볼 밸브, 1-1/2인치 프레스, 풀 포트, 청동
- CONDOR 53YK89 고가시성 조끼, ANSI 클래스 2, U, 4XL, 주황색, 솔리드 폴리에스테르, 지퍼, 싱글
- PARKER 10DPS30-295 압축 에어필터 요소, 미립자, 1마이크론, 마이크로 유리
더 알아보기
- ALLPAX 개스킷 커터 시스템
- 비샤몬 산업
- 키샤프트
- 타이랩
- 엘로바우
- 휴대용 전기 공기 압축기
- 샌딩 시트 핸드 패드 홀더 및 블록
- 트레일러 안정화 잭
- 집 전체 팬
- EPDM 튜브
- PS DOORS EdgeHalt Posi 정지 사다리 안전 게이트
- ELVEX 초경량 코어 보호 안경
- DICKSON 압력 데이터 로거
- VIBCO BB 시리즈 공압 볼 진동기
- KEO 카운터싱크 세트, 카바이드
- SCHNEIDER ELECTRIC 셀렉터 스위치, 비조광
- DAYTON 연료 탱크 어셈블리
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BD 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- SALISBURY ILP 시리즈 탑 그레인 염소 가죽 장갑
- DEVILBISS 공압 장비 부품
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7100221233 5480 필름 테이프 스키브 PTFE 그레이 3인치 x 36야드
₩ 2,399,920 /단위