₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 7000050130 5453 천 테이프 3인치 x 36야드 8.2밀 브라운
2일 이내 배송
₩ 3,528,840 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
백업 재료 | 천 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
색상 | 갈색 |
컬러 패밀리 | 갈색 |
덕트 테이프 주요 소재 | 코팅 천 |
길이 | 36 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 8.2 |
폭 | 3" |
강철에 대한 접착력 | 55 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5453 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3" |
임페리얼 테이프 Wxl | 3 "x 36 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 76.2 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
연속 | 5453 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 갈색 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 175파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 1.125 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
제품 탐색
- BROWNING B8MHC-4000-21 원형 톱니 타이밍 벨트, 8MM 피치
- MARTIN SPROCKET PB8MX36S62 스프로킷, Reborable, 최대 보어 3.546인치, 톱니 36개, 피치 직경 3.609인치, 스틸
- 콘크리트 콘크리트 체인톱 ICS 701-A 패키지 15, 15인치 바 길이, 6.5hp, 5, 700rpm
- MARTIN SPROCKET BM1209 소켓, 미터법, 12포인트, 3/8인치 드라이브, 9mm 크기, 크롬, 합금강
- REGAL 096567PS 스레드 플러그 게이지, M33 x 2 크기, 6H Go 멤버, 광택
- 기어렌치 LH116-23
- APOLLO 밸브 77C24604A 볼 밸브, 1-1/4인치 크기, 납땜, 청동, 전체 포트, 2-1/4인치 외부
- USA SEALING BULK-FG-1237 플랜지 개스킷, 1인치 파이프 크기, 2 5/8인치 외부 직경, 1 5/16인치 내부 직경, 검정색
더 알아보기
- 페어뱅크
- 냉동-온도
- 키샤프트
- 모리슨
- 장인
- 압축 튜브 피팅
- 중력 컨베이어
- 가스 감지 액세서리
- 전기 적외선 히터 액세서리
- 소켓 액세서리
- HELICOIL 나선형 포인트 플러그 탭, UNF, 2B
- ANSELL 88-394 Alphatec 안감이 없는 내화학성 장갑
- CONDOR 전기 장갑 보호대, 베이지/오렌지/그린
- MILLER BY HONEYWELL 더블 D링 바디 벨트, 패드 포함
- DWYER INSTRUMENTS SFI-100 시리즈 미드웨스트 시야 흐름 표시기
- VULCAN HART 밸브 어셈블리
- ANVIL 아연 도금 주철 소켓 파이프 롤스
- KERN AND SOHN SFE 시리즈 플랫폼 저울
- 데이턴 레버
- MANITOWOC 탑
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000050130 5453 천 테이프 3인치 x 36야드 8.2밀 브라운
₩ 3,528,840 /단위