₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 3-36-5430 끽끽거리는 소리 감소 테이프 투명 3인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 4,165,540 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 끽끽 소리 감소 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 초기화 |
공통 산업 | 자동차 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 폴리에틸렌 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -30 ° F ~ + 225 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
두께 | 천 7 |
폭 | 3" |
강철에 대한 접착력 | 75 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5430 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3" |
최대 테이프 성능 온도 | 225 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 76.2 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -30 ° F |
연속 | 5430 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 필름 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 신장 | 175% |
테이프 인장 강도 | 40파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 7 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 길이 | 자재 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 / 2 - 36 - 9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 1 / 2 " | ₩ 712,508 | |
![]() |
12-36-9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 12 " | ₩ 15,977,411 | |
![]() |
1-36-9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 1" | ₩ 1,421,440 | |
![]() |
2-36-9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 2" | ₩ 2,774,927 | |
![]() |
3-36-9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 3" | ₩ 4,163,294 | |
![]() |
5430 | 75 온스 / 인치 | 5일 | UHMW 폴리에틸렌 | 7만 | 1 / 2 " | ₩ 96,734 | |
![]() |
5430 | 75 온스 / 인치 | 5일 | UHMW 폴리에틸렌 | 7만 | 1" | ₩ 200,828 |
제품 탐색
- EATON SVX030A1-4A1B1B1 가변 주파수 드라이브, 30HP, NEMA 1, 380-500V, EMC H, 내부 브레이크 초퍼, FR6
- 애플턴 일렉트릭 REC2010
- COTTERMAN 1004R2630A3E10B3C2P6 롤링 사다리, 40인치 플랫폼 높이, 10인치 플랫폼 Dp, 24인치 플랫폼 폭
- STARRETT 823FZ 53058 기계식 관형 로드 내부 마이크로미터, 1.5인치 ~ 32인치 범위
- MUELLER STREAMLINE W 01271 뮬러 W01271 어댑터 1-3/8C
- PASS AND SEYMOUR PS520R5-W 핀 및 슬리브 리셉터클, 방수, 20A
- 일반 파이프 클리너 180030 CST-951910 프리즈 헤드, 1/4인치 철 파이프용, 3/8인치 구리 파이프
- MAIN FILTER INC. MF0507183 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론 등급, 부나 씰, 5.38인치 높이
더 알아보기
- 아메리칸 록
- 에리코
- 키샤프트
- 미드웨스트 아콘 너트
- 오랄라이트
- 브러시리스 ECM 모터
- 압력 와셔 액세서리
- 전기 유닛 히터 액세서리
- 진공 모터
- 일렉트릭 스트라이크 액세서리
- AKRO-MILS 13017 Stak-N-Store 쓰레기통
- HELICOIL 스트레이트 플루트 플러그, 2B
- TEMPCO SMPR 시리즈 반사경
- VIBCO ABS 에어 캐논
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND Powerline X6600 가스 스프링
- LOUISVILLE 양면 접사다리
- 스피어스 밸브 PVC Schedule 80 피팅 유니온 2000, 소켓 x EPDM O-링 씰이 있는 소켓
- MARTIN SPROCKET 더블 싱글 스톡 보어 타입 롤러 체인 스프로킷, 체인 번호 140
- SMC 밸브 V4000 시리즈 솔레노이드 밸브
- SQUARE D 플랜지 장착 안전 스위치 어셈블리
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3-36-5430 끽끽거리는 소리 감소 테이프 투명 3인치 x 36야드
₩ 4,165,540 /단위