₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 3-36-5423 Uhmw 필름 테이프 투명 3인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 4,199,100 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | UHMW 필름 테이프 |
점착제 | 고무 |
접착 성 재료 | 고무 |
색상 | 초기화 |
환경 | 실내 만 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 폴리에틸렌 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -30 ° F ~ + 225 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
두께 | 천 11.7 |
폭 | 3" |
강철에 대한 접착력 | 26 온스 / 인치 |
공통 산업 | 항공우주, 자동차, 항공, 일반 유지 보수 및 수리 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
최대 테이프 성능 온도 | 225 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 76.2 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -30 ° F |
연속 | 5423 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 필름 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 신장 | 300% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | UHMW PE 슬릭 표면 필름 테이프 |
테이프 인장 강도 | 55파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 11.7 |
테이프 타입 | UHMW 슬릭 표면 필름 테이프 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 1.89 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 / 2 - 36 - 5421 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 30 파운드 / 인치 | 6.7만 | 1 / 2 " | ₩ 487,378 | |
![]() |
12-36-5421 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 30 파운드 / 인치 | 6.7만 | 12 " | ₩ 10,487,171 | |
![]() |
1 / 2 - 36 - 5423 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 55 파운드 / 인치 | 11.7만 | 1 / 2 " | ₩ 663,115 | |
![]() |
12-36-5423 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 55 파운드 / 인치 | 11.7만 | 12 " | ₩ 15,168,376 | |
![]() |
1 / 2 - 36 - 5425 | 30 온스 / 인치 | 아크릴 | 36일 | 45 파운드 / 인치 | 5만 | 1 / 2 " | ₩ 664,338 | |
![]() |
1-36-5421 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 30 파운드 / 인치 | 6.7만 | 1" | ₩ 912,564 | |
![]() |
1-36-5423 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 55 파운드 / 인치 | 11.7만 | 1" | ₩ 1,374,117 |
제품 탐색
- APOLLO 밸브 88A9483577 볼 밸브, 2인치 크기, 300RF, 풀 포트, 탄소강, PTFE, 라이브
- BALDOR / DODGE 305085 75D X 1 FLEXI DYNE 드라이브
- ECONOLINE 12008L 발파 장갑
- APPLETON ELECTRIC KPCL1075GGPZ2 고압 나트륨 전등 설비, 100W
- THERMACEL 6XP038138 파이프 단열재 1-3 / 8 인치 Id 6 피트 길이 Bl
- EATON XTAE080F00P3E110 비역전 전자 모터 스타터, 80A, 380V 60Hz, F 프레임, 90mm, 22-110A C396
- 게이츠 725909905
- SMC 밸브 ARBQ5000-00-P-1 레귤레이터
더 알아보기
- 안테스
- 키샤프트
- 미츠 토요
- 북아메리카 인
- 하텔
- 공기 청정기 필터
- 부식 방지 송풍기
- 기계식 도관 벤더
- 스파크 방지 도구 세트
- 램프 홀더
- ACCURIDE C204A LR 시리즈 미디엄 듀티 3/4 확장 슬라이드
- CONDOR 내열 장갑, 케블라/노멕스
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL ARC 플래시 재킷 및 턱받이 키트, 12 Cal
- ANSELL 클래스 00 전기 장갑, 11인치, 검정색
- VIEGA PROPRESS XL-C 90도 엘보, 프레스 x FTG
- CHICAGO 수도꼭지 욕실 수도꼭지, 황동
- DIXON DIN 개스킷
- MAGLINER 캐스터 키트
- GLAS COL 실험실 가열 맨틀
- ANVIL 212 시리즈 중형 파이프 클램프, 스테인리스 스틸
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3-36-5423 Uhmw 필름 테이프 투명 3인치 x 36야드
₩ 4,199,100 /단위