₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 7010311964 5151 천 테이프 3 x 36 야드 4.5 밀 라이트 브라운
2일 이내 배송
₩ 1,497,560 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
백업 재료 | 천 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
색상 | 갈색, 황갈색 |
컬러 패밀리 | 갈색 |
덕트 테이프 주요 소재 | 코팅 천 |
덕트 테이프 폭 | 3" |
길이 | 36 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 4.5 |
폭 | 3" |
강철에 대한 접착력 | 33 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5151 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3" |
임페리얼 테이프 Wxl | 3 "x 36 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 500 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.2m |
미터법 테이프 폭 | 76.2 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 3 1 / 4 " |
연속 | 5151 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 500 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.5625 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
제품 탐색
- APPLETON ELECTRIC MLSF844G2GBU 스탠치 형광 기구
- WILTON TOOLS 28814 8100M 복합 바이스, 헤비 듀티, 밀폐형, 10인치 죠 페이스 폭, 12인치 사이즈
- DURAPULSE GS23-53P0 범용 드라이브, 폐쇄형, 575VAC, 3Hp(3상 입력 포함), C 프레임
- BUSSMANN 170L9653 특수 퓨즈, 고속, 1kA, 사각 본체 블레이드 퓨즈
- GRAINGER 98099 조절 가능한 핸들, 볼 손잡이, 스테인레스 스틸, 1/4인치 ~ 20 스레드 크기, 실버
- ECEF 191230 디스크, 230mm 직경, 터보 표준, 다이아몬드
- KLEIN TOOLS 3256TT 브로드 헤드 불핀, 고정 구멍 포함, 1-1/16인치 크기
- MAIN FILTER INC. MF0007618 유압 필터, 와이어 메쉬, 149마이크론, 부나 씰, 12.12인치 높이
더 알아보기
- 키백
- 키샤프트
- 토텔라인
- 노틸에어
- 라이트라이터
- 식사 배달 카트
- 라우팅 엔드 밀
- 그리스 건 액세서리
- 측정 바퀴
- 윤활 용기 액세서리
- OIL SAFE 카트리지 튜브 행잉 후크
- ANSELL 37-175 Alphatec Solvex 편안한 화학 장갑
- NEWSTRIPE 해시마크 마스터
- 90/1인치 시스템용 LOC-LINE 2도 노즐
- TRITAN SBLF 시리즈 2볼트 플랜지 마운트 베어링
- 스피어스 밸브 PVC 티 스타일 제로 데드 레그 볼 밸브, 메인라인 소켓 티 X FPT 나사형 및 소켓 끝, FKM
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 작동 전기 다이어프램 밸브, 플랜지형, EPDM O-링
- JOBOX 롱 스택 모델
- ANSELL 83-500 Touchntuff 멸균 폴리이소프렌 장갑
- 링컨 전기 MIG 라이너
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7010311964 5151 천 테이프 3 x 36 야드 4.5 밀 라이트 브라운
₩ 1,497,560 /단위