₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 3-20-468MP 접착 전사 테이프 아크릴 5.2밀리
2일 이내 배송
₩ 182,976 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 접착 전사 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 맑고 투명한 |
길이 | 20 미터 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | Polycoated Kraft 종이 |
자재 | 아크릴 |
접착면의 수 | 2 |
성능 온도. | 최대 400°F |
제품 형태 | 연속 롤 |
재배치 가능 | 가능 |
역상 | 아니 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 하위 유형 | 일반용 접착 전사 테이프 |
두께 | 천 5.2 |
폭 | 3" |
강철에 대한 접착력 | 55 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 의료, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 20 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3" |
임페리얼 테이프 Wxl | 3 "x 20 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 18.3m |
미터법 테이프 폭 | 76.2 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -40 ° F |
연속 | 468MP 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, ISO, TSCA, UL 인증 |
표준 | ISO 9001:2000, MSDS, TSCA, UL 인증 |
표면 호환성 | 폴리카보네이트, 폴리에스터, 금속 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내습성, 내열성, 내자외선성, 내수성 |
테이프 두께 | 천 5.2 |
테이프 타입 | 접착 전사 테이프 |
온도 범위 | -40 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.405 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 4811412100 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 항목 | 길이 | 라이너 재료 | 자재 | 성능 온도. | 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-20-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 1 | ₩ 38,776 | |
![]() |
1-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 49,637 | |
![]() |
1 / 2-20-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 1 | ₩ 16,884 | |
![]() |
12-20-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 1 | ₩ 425,581 | |
![]() |
1 / 2-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 29,872 | |
![]() |
12-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 659,218 | |
![]() |
12SQ-12-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 12 " | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 12 | ₩ 127,435 |
제품 탐색
- 게이츠 74673024 호스 노즐
- PASS AND SEYMOUR ML2113 소형 잠금 플러그, 125V, 검정색
- FABORY U39070.050.0300 다웰 핀, 일반, 3인치 대형, 1/2인치 핀 직경, Rockwell C23, 강철, 일반, 5팩
- DDS 14517513TB 로터리 샤프트 오일 씰, Tb, 니트릴, 145mm ID, 175mm Od, 13mm 폭
- 모스 절삭 공구 93005 라운드 카바이드 드릴, 직경 1mm, 섕크 1mm, 플루트 길이 13mm
- SIOUX CHIEF 852-3LP ABS - MIP 나사 연결, 3인치 ABS MIP, 5-1/2인치 원형 링 및 커버
- GATES K060675HD 헤비 듀티 마이크로 V 벨트
- 아폴로 밸브 7710848 볼 밸브, 2인치 NPT, 풀 포트, 청동, 스테인레스 스틸, 타원형
더 알아보기
- 크리
- 키샤프트
- 하이드라 조브
- 상업 구역 제품
- 리토르씰
- 리베터
- 왕복 톱
- 뒷면 챔 퍼링 도구
- 접착제 총 액세서리
- 브레이크 라인
- DESTACO 247, 267 시리즈 수직 고정 클램프
- ML KISHIGO GF184 고가시성 조끼
- RINGERS GLOVES 경량 라이너 컷 방지 장갑
- MILLER BY HONEYWELL GlideLoc 수직 높이 접근 사다리 시스템 키트, 스테인리스 스틸
- ACME ELECTRIC 600상 건식 배전 변압기, 208V 델타 120차 전압, XNUMXY/XNUMX 탭 XNUMX차 전압
- OSG 102 스트레이트 플루트 핸드 탭
- 스피어 밸브 CPVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, SR 나사형 끝단, EPDM
- 실린더 랙이 있는 SAFTCART 러닝 기어
- APPLETON ELECTRIC 푸시버튼/표시등 램프
- ANVIL 2171 시리즈 소켓 용접 엘보, 단조 강철, 45도
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3-20-468MP 접착 전사 테이프 아크릴 5.2밀리
₩ 182,976 /단위