₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 3-20-467MP 접착 전사 테이프 아크릴 2.3밀리
2일 이내 배송
₩ 131,776 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 접착 전사 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 맑고 투명한 |
길이 | 20 미터 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | Polycoated Kraft 종이 |
자재 | 아크릴 |
접착면의 수 | 2 |
성능 온도. | 최대 400°F |
제품 형태 | 연속 롤 |
재배치 가능 | 가능 |
역상 | 아니 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 하위 유형 | 일반용 접착 전사 테이프 |
두께 | 천 2.3 |
폭 | 3" |
강철에 대한 접착력 | 49 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 의료, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 20 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3" |
임페리얼 테이프 Wxl | 3 "x 20 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 18.3m |
미터법 테이프 폭 | 76.2 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -40 ° F |
연속 | 467MP 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, ISO, TSCA, UL 인증 |
표준 | ISO 9001:2000, MSDS, TSCA, UL 인증 |
표면 호환성 | 폴리카보네이트, 폴리에스터, 금속 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내습성, 내열성, 내자외선성, 내수성 |
테이프 두께 | 천 2.3 |
테이프 타입 | 접착 전사 테이프 |
온도 범위 | -40 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 4811412100 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 항목 | 길이 | 라이너 재료 | 자재 | 성능 온도. | 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-20-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 1 | ₩ 38,776 | |
![]() |
1-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 49,637 | |
![]() |
1 / 2-20-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 1 | ₩ 16,884 | |
![]() |
12-20-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 1 | ₩ 425,581 | |
![]() |
1 / 2-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 29,872 | |
![]() |
12-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 659,218 | |
![]() |
12SQ-12-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 12 " | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 12 | ₩ 127,435 |
제품 탐색
- 허브시티 0230-72521
- CLEVELAND C30335 4030 척킹 리머, 17/32인치 리머 크기, 2인치 플루트 길이, 8인치 전체 길이
- APPLETON ELECTRIC IMLLEDS45D5BHF 조명 기구, 루멘 4000
- PHILIPS 9.4PAR30L/COR/930/F40/DIM/120V T20 6/1FB LED 전구, PAR30L, 중간 나사, 9W, 850lm
- APOLLO 밸브 513HHBPMAA0008 릴리프 밸브, H 오리피스, 2인치 크기, 8Psi
- OSG 403-1968 스퀘어 엔드 밀, 센터 커팅, 3 플루트, 5mm 밀링 직경, 16mm 절삭 길이
- STEARNS 브레이크 108701100 QF 브레이크 어셈블리
- CONDOR 29JV39 베임 방지 장갑 폴리우레탄 2xl Pr
더 알아보기
- 액션 펌프
- 키샤프트
- 슬라이드 썰매
- 벤타매틱
- 버전론
- 측정 컵
- 자동차 적재 경사로
- 그리스 펌프
- 유압식 PTO 펌프
- 라벨 메이커 및 프린터 라벨
- DWYER INSTRUMENTS 651 시리즈 온도 트랜스미터
- RINGERS GLOVES 가시성 향상 교통 통제 장갑
- CONDOR 돼지가죽 표준 범용 장갑
- KRYTOX GPL 103 시리즈 범용 오일
- JOHN GUEST 플러그인 엘보우, 폴리프로필렌 블랙
- ADVANCE TABCO 오버쉘프
- EATON X20 620 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프
- BALDOR / DODGE 모터 벨트 가드 어셈블리
- DBI-SALA 바디 벨트
- RULAND MANUFACTURING ENSP 시리즈 얇은 분할 샤프트 칼라, 2피스, 인치
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3-20-467MP 접착 전사 테이프 아크릴 2.3밀리
₩ 131,776 /단위