그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌딩 벨트 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 오픈 코트, 수지 결합 |
백업 재료 | 천 |
백업 무게 | X |
색상 | 갈색 |
학년 | 중급 |
모래 | 80 |
길이 | 21 " |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 43.94 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 연마 재 | 연마 유형 | 백업 재료 | 백업 무게 | 색상 | 모래 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27487 | 4" | 산화 알루미늄 | 오픈 코트, 수지 결합 | 천 | X | 갈색 | 80 | 21.75 " | ₩ 564,165 | ||
76514 | 3" | 세라믹 알루미늄 산화물 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 폴리 에스테르 천 | YF | 주황색 | 80 | 132 " | ₩ 1,946,875 | ||
26368 | 4" | 산화 알루미늄 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 천 | X | 갈색 | 80 | 60 " | ₩ 1,011,027 | ||
77608 | 43 " | 산화 알루미늄 | 오픈 코트, 수지 결합 | 천 | Y | 갈색 | 80 | 75 " | ₩ 1,817,375 | ||
26436 | 1.5 " | 산화 알루미늄 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 천 | X | 갈색 | 80 | 60 " | ₩ 407,312 | ||
85318 | 1 / 4 " | 세라믹 알루미늄 산화물 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 폴리 에스테르 천 | YF | 주황색 | 80 | 18 " | ₩ 972,982 | ||
76917 | 37 " | 산화 알루미늄 | 오픈 코트, 수지 결합 | 천 | Y | 갈색 | 100 | 60 " | ₩ 2,033,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.