그것을 얻으십시오 XNUMX월 1, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 접합 테이프 |
점착제 | 고무 수지 |
색상 | 검정 |
길이 | 30ft. |
자재 | 폴리 에스터 라이닝 고무 |
맥스. 전압 | 69000 |
성능 온도. | 최대 194도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
온도 범위 | 최대 194도 F |
인장 강도 | 8 파운드 / 인치 |
두께 | 30만 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | BR |
모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|
23 1 인치 X 30 인치 | 1" | ₩ 83,492 | |
23 3/4 "X30 ' | 3 / 4 " | ₩ 70,315 | |
23 2 인치 X30 인치 | 2" | ₩ 187,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.