그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 매 스틱 테이프 |
점착제 | 마스틱 |
색상 | 검정 |
길이 | 3.75 " |
자재 | 고무 |
맥스. 전압 | 1000 |
성능 온도. | 최대 176도 F |
셰이프 | 구형 |
온도 범위 | 최대 194도 F |
두께 | 125만 |
UPC | 005400741303 |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.41 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 4008111000 |
원산지 | US |
모델 | 점착제 | 길이 | 맥스. 전압 | 성능 온도. | 셰이프 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2229-P-3-3/4x3-3/4 | 마스틱 | 3.75 " | 1000 | 최대 176도 F | 사각형. | 125만 | 3.75 " | ₩ 475,020 | |
2229-P-3-3/4x6-12 | 마스틱 | 6.5 " | 1000 | 최대 176도 F | 구형 | 125만 | 3.75 " | ₩ 709,432 | |
2228 1 인치 X10 인치 | 안정된 매 스틱 | 10ft. | 35000 | 최대 194도 F | 연속 롤 | 65만 | 1" | ₩ 64,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.