₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 2-36-5481 필름 테이프 Skived Ptfe Grey 2인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 2,503,920 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 필름 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 회색 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 스카이브 PTFE |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 500 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성 |
두께 | 천 6.8 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 32 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5481 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 36 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -65 ° F |
연속 | 5481 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 필름 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 신장 | 335% |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 필름 테이프 |
테이프 인장 강도 | 49파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6.8 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -65 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 15,960,621 | |
![]() |
1-36-5480 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 27 파운드 / 인치 | ₩ 551,360 | |
![]() |
1-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 1,399,397 | |
![]() |
1-36-5491 | 35 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 압출 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 40 파운드 / 인치 | ₩ 1,222,362 | |
![]() |
2-36-5480 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 27 파운드 / 인치 | ₩ 1,082,127 | |
![]() |
2-36-5498 | 48 온스 / 인치 | 고무 | 갈색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 압출 실리콘 프리 PTFE | 화씨 40도 ~ 300도 | 19 파운드 / 인치 | ₩ 1,073,807 | |
![]() |
3-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 3,710,061 |
제품 탐색
- VULCAN HART 708556-A 매니 폴드
- SAFTCART MDE-4 실린더 트롤리 250 Lb. 35 인치 높이
- DDS 284007TF 로터리 샤프트 오일 씰, Tf, 니트릴, 28mm ID, 40mm Od, 7mm 폭, 7Psi
- MAIN FILTER INC. MF0424996 ERA53NFA 교환 유압 필터, 유리, 3미크론 등급, Viton 씰, 10인치 높이
- WORLDWIDE ELECTRIC IXPEWWE200-18-445/7/9TBB 방폭 모터, 200 HP, 1800 RPM, 460V, 445/7/9T 프레임, 고정 베이스
- USA SEALING BULK-PLF-32 개스킷 시트, 1/32인치 두께, 녹색, 식물 섬유
- APPLETON ELECTRIC ECS3JR 선택기 스위치 제어 스테이션
- 이튼 26011-RAG
더 알아보기
- 콘레이더
- 에너지 체인
- 키샤프트
- 라인마스터
- 윈스미스
- 로타리 브로치 홀더 액세서리
- 재생 송풍기 릴리프 밸브
- 리셉터클 및 GFCI 테스터
- 드릴 프레스 가드
- 가스 유닛 히터 액세서리
- AKRO-MILS 30090 Shelfmax 선반통
- CONDOR 등받이(요추 패드 포함), 탄성
- IRONCAT TIG 용접 장갑, 키즈킨 가죽
- CAMLOCK 피팅 유형 B 암 캠 및 그루브 커플러, 수 NPT 나사산
- KEO Metric 복합 드릴 및 카운터싱크, 유형 A, 60도 카운터싱크 각도
- FERNCO 골판지 파이프 커플링
- EATON G 시리즈 누전 모듈, LG 프레임
- GROVE GEAR GR 시리즈, 810 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- 도구 테더용 FALLTECH 부착 지점
- STEELMAX 원형 톱날
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 2-36-5481 필름 테이프 Skived Ptfe Grey 2인치 x 36야드
₩ 2,503,920 /단위