₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 7000144794 5453 천 테이프 2인치 x 36야드 8.2밀 브라운
2일 이내 배송
₩ 2,065,540 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
백업 재료 | 천 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
색상 | 갈색 |
컬러 패밀리 | 갈색 |
덕트 테이프 주요 소재 | 코팅 천 |
덕트 테이프 폭 | 2" |
길이 | 36 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 8.2 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 55 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5453 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 36 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
연속 | 5453 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 갈색 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 175파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.6795 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
제품 탐색
- CHAINFLEX CF310-1850-01-1 연속 굴곡 전원 케이블 461a 1000v
- 이튼 EAC210SC
- COOPER B-LINE B191-24ZN 브래킷, 24 x 2 x 4인치 크기, 균일 부하 용량 450파운드, 강철
- KDR-LINE 리액터 KDRULB44H 입력 라인 리액터 높음 Z 575 / 600V 17A
- MAIN FILTER INC. MF0202520 교환 유압 필터, 유리, 5미크론 등급, 바이톤 씰, 16.81인치 높이
- TENSABARRIER 884-33-STD-L7X-C 스파이크 포스트, 플라스틱, 검은색, 높이 43인치, 직경 2 1/2인치, 스테이크, 강철
더 알아보기
- ER 테이프
- 프로스트 킹
- 키샤프트
- 미스터 체인
- OSG
- PAPR
- 턱 커플 링 허브
- 수압 감소 밸브
- 스테인레스 스틸 튜브
- 음성 데이터 배선 블록 액세서리
- HELICOIL 전체 참조 게이지, UNF, 2B
- ANSELL 29-865 Alphatec Medium Duty 비지원 네오프렌 장갑
- ANSELL 58-335 Alphatec 수분 흡수 내부 코팅 처리된 내화학성 장갑
- JACKSON SAFETY Due North 헤비듀티 산업용 얼음 견인 보조 장치 통합 스파이크
- VIBCO GIO 시리즈 PlasticTurbine 무소음 공압 진동기
- WERA TOOLS 토크 세트 드라이버 전원 비트
- SPEARS VALVES PVC 특수 강화 피팅 커플링, SR Fipt x SR Fipt
- PRESCO PRODUCTS CO 플래깅 테이프
- HUMbolt Asphalt Institute 진공 점도계
- MARKAL 그리스 연필
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000144794 5453 천 테이프 2인치 x 36야드 8.2밀 브라운
₩ 2,065,540 /단위