₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 7000028973 5151 천 테이프 2 x 36 야드 4.5 밀 라이트 브라운
2일 이내 배송
₩ 1,086,560 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
백업 재료 | 천 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
색상 | 갈색, 황갈색 |
컬러 패밀리 | 갈색 |
덕트 테이프 주요 소재 | 코팅 천 |
덕트 테이프 폭 | 2" |
길이 | 36 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 4.5 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 33 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5151 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 36 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 500 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.2m |
미터법 테이프 폭 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 3 1 / 4 " |
연속 | 5151 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 500 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.675 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
더 알아보기
- 데브콘
- 키샤프트
- 프린스
- 신플렉스
- 타니스 브러쉬
- 세라믹 자석
- 테이블 액세서리
- 역류 방지기 수리 키트
- 공기 청정기 액세서리
- 아크릴 패널
- AKRO-MILS 33223 Akro 그리드 분할 가능 플라스틱 보관함
- MEMPHIS GLOVE 루미네이터 가죽 드라이버 높은 가시성 작업 장갑
- SALISBURY 클래스 00 라인맨 장갑 키트, 11인치, 블랙
- VIEGA PROPRESS 수 어댑터, 브론즈, FTG x MNPT
- FACOM 76 앵글 오픈 소켓 렌치
- 재생 가능한 윤활유 유압 오일 통 노란색 5 갤런
- CEMENTEX USA 미터법 플러시 연결 절연 소켓, 6포인트, 3/8인치 정사각형 드라이브
- STAFFORD MFG 솔루션 시리즈, 스러스트 베어링
- 요크 밸브
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000028973 5151 천 테이프 2 x 36 야드 4.5 밀 라이트 브라운
₩ 1,086,560 /단위