₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
상품정보:
항목 | 천 테이프 |
접착력 | 32 온스 / 인치 |
점착제 | 고무 |
접착 성 재료 | 고무 |
색상 | 백 |
길이 | 60 미터 |
자재 | 면 |
성능 온도. | 0°F ~ +200°F |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 36파운드-인치 |
두께 | 천 10.5 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 20 온스 / 인치 |
파단 강도 | 15파운드/인치 |
유전체 강도 | 1000V/밀 |
연장 | 10% |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 180 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
절연 저항 | 1 x 10^6 m 옴 |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 54.86m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 19 ° F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
연속 | 175 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D1000 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | 면 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 속성 | 난연제 |
테이프 저항 특성 | 부식 방지 |
테이프 하위 유형 | 범용 |
테이프 인장 강도 | 36파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 10.5 |
테이프 타입 | 천 |
정격 전압 | 600V |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.279 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 5903901000 |
원산지 | CA |
제품 탐색
- 기어렌치 161-34-19M6250
- VERMONT GAGE 141269830 클래스 X No-Go 핀 게이지, 0.6983인치 직경, 0.00004인치 공차
- DIXON T2CMP-250PM 클램프 엘보우, 90도 굽히다
- BALDOR / DODGE 23QZ25L14WP TIGEAR-2 EZ KLEEN 화이트 웜기어 감속기
- WATTS 1000SS-DCV 10 0690870 단일 감지기 체크 밸브, 10인치 크기, 스테인레스 스틸
- TITAN PRO TRCFD7075 모터 구동 커패시터 원형 4-13 / 16 인치 높이
- ROBERTSHAW 1830-210 가스 조리 제어 대상 파일럿
- SMC 밸브 AW20-F02H-A-X64 레귤레이터, 1/4인치 모듈러
더 알아보기
- 클리블랜드 진동기 회사
- 플레리얼러트
- 할더 슈퍼크래프트
- 키샤프트
- 샤프지 테스터
- 드레인 커버 및 씰
- 경고등 및 가청 장치 액세서리
- 전기 박스 커버 액세서리
- 벨트 구동 배기 팬
- 컨베이어 어셈블리 및 건조기 트레이
- HELICOIL 전체 게이지, 미터법 미세, 5H
- HELICOIL 전체 참조 게이지, UNF, 2B
- SALISBURY 클래스 00 전기 절연 고무 장갑, 11인치, 빨간색
- CONDOR 3피스 레인수트(탈착식 후드 포함), PVC, 10mil 두께, 경량, 노란색
- CONDOR ANSI 클래스 2 메쉬 폴리스터 지퍼 대비 높은 가시성 조끼
- COOPER B-LINE 유형 4X 리프트 오프 나사 덮개 JIC 인클로저
- VESTIL ATS 시리즈 교대 트레드 계단
- VESTIL TEG 시리즈 90도 삼중 팔꿈치 보호대
- BROWNING TorqTaper Plus 시리즈 부싱 키트, 207SMTP 크기
- CALDWELL F 시리즈 빔 그랩
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 15C776 천 테이프 1인치 x 60야드 10.5만 흰색
₩ 43,221 /단위