그것을 얻으십시오 4월 4, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유나이티드 휠 |
연마 재 | 탄화 규소 |
색상 | 회색 |
밀도 | 소프트 (2) |
지름 | 3" |
학년 | 끝 |
최대 RPM | 12,100 |
장착 크기 | 3 / 8 " |
실장 형 | 아버 홀 |
스타일 | 디버링 및 마무리 |
폭 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 6804224000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스타일 | 연마 재 | 색상 | 폭 | 밀도 | 지름 | 학년 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03705 | 자르고 닦기 | 산화 알루미늄 | 탄 | 1 / 2 " | 딱딱한 (7) | 3" | 중급 | 15,100 | ₩ 1,013,355 | ||
03728 | 자르고 닦기 | 산화 알루미늄 | 탄 | 1 / 4 " | 딱딱한 (7) | 3" | 중급 | 18,100 | ₩ 1,295,875 | ||
14042 | 자르고 닦기 | 탄화 규소 | 회색 | 1 / 4 " | 딱딱한 (7) | 4" | 중급 | 12,100 | ₩ 1,027,792 | ||
29205 | 자르고 닦기 | 산화 알루미늄 | 탄 | 7 / 8 " | 딱딱한 (7) | 4.5 " | 중급 | 11,000 | ₩ 406,122 | ||
01012 | 청소 및 제거 | 탄화 규소 | 검정 | 1" | 딱딱한 (7) | 3" | 아주 조잡한 | 14,100 | ₩ 856,135 | ||
01563 | 자르고 닦기 | 산화 알루미늄 | 탄 | 1 / 4 " | 중간 (5) | 3" | 끝 | 18,100 | ₩ 1,277,062 | ||
01032 | 청소 및 제거 | 탄화 규소 | 검정 | 1" | 딱딱한 (7) | 6" | 아주 조잡한 | 7000 | ₩ 596,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.