₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 1218 필름 테이프 폴리이미드 호박색 2인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 816,981 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 필름 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 호박색 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 폴리이 미드 |
성능 온도. | 최대 356°F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 3 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 19 온스 / 인치 |
접착 성 | 감압 성 접착제 |
항복 전압 | 6000V |
파단 강도 | 30파운드/인치 |
연장 | 55% |
환경 | 높은 온도 |
임페리얼 테이프 길이 | 108 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
절연 저항 | 1 x 10^6 m 옴 |
최대 테이프 성능 온도 | 356 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.92m |
미터법 테이프 폭 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
연속 | 1218 시리즈 |
사양 충족 | RoHS 규제, UL |
표준 | ASTM D1000 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리이 미드 |
테이프 색상 | 호박색 |
테이프 저항 특성 | 내열성, 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 높은 온도 |
테이프 인장 강도 | 30파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 600V |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.1845 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 변형
제품 탐색
- BRADLEY 269-665-GR 시트 다이어프램, 공기 밸브
- EAGLE 6010XWHTE 가연성 액체 안전 캐비닛, 60갤런, 자체 닫힘
- BALDOR / DODGE 016192 80HCBM 탄성 커플링, 샤프트 크기 3.3750인치, 정격 2000RPM
- STEARNS 브레이크 108702100155 브레이크
- EATON 1MCB400RCCL 프리미엄 메인 회로 차단기, 120/240VAC, 400A, 단상
- TB WOODS 3R3VX300 Narrow V-Belt, Ethylene, 3VX Belt Type, 길이 30인치, 리브 3개
- 비커스 590393
- SMC 밸브 NCQ2B40-20DMZ 소형 실린더, 40mm 크기, 복동식
더 알아보기
- 키샤프트
- 슈퍼 진공 제조
- 프로펜
- 심플휴먼
- 아타박스
- 에어 펜슬 그라인더
- 걸쇠 자물쇠
- 홈이있는 핀
- 벨트 텐셔너 및 텐션 풀리
- 소용돌이 튜브
- ANSELL 11-318 Hyflex 경량 산업용 장갑
- KRYTOX GPL 246 시리즈 전기 전도성 그리스
- TASCO TRI-GRIP 재사용 가능한 귀마개
- MCR SAFETY RT1 시리즈 폼 라이닝 안전 안경
- TEMPCO TRH3 시리즈 관형 방사형 히터
- OMRON 로터리 액추에이터 리미트 스위치 헤드
- ANVIL 구멍 각도
- VIKAN 0.4인치 직경 튜브 브러쉬, 뻣뻣함
- KLEIN TOOLS Journeyman 가죽 장갑
- ROTRON Sealless 진공 펌프, 4.67인치 프레임 크기, DC
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1218 필름 테이프 폴리이미드 호박색 2인치 x 36야드
₩ 816,981 /단위