₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 1218 필름 테이프 폴리이미드 호박색 3/8인치 x 5야드
2일 이내 배송
₩ 23,040 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 필름 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 호박색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 폴리이 미드 |
성능 온도. | 최대 356°F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 3 |
폭 | 3 / 8 " |
강철에 대한 접착력 | 19 온스 / 인치 |
접착 성 | 감압 성 접착제 |
항복 전압 | 6000V |
파단 강도 | 30파운드/인치 |
연장 | 55% |
환경 | 높은 온도 |
임페리얼 테이프 길이 | 15 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 8 " |
절연 저항 | 1 x 10^6 m 옴 |
최대 테이프 성능 온도 | 356 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 테이프 폭 | 9.53 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
연속 | 1218 시리즈 |
사양 충족 | RoHS 규제, UL |
표준 | ASTM D1000 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리이 미드 |
테이프 색상 | 호박색 |
테이프 저항 특성 | 내열성, 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 높은 온도 |
테이프 인장 강도 | 30파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 600V |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.009 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 변형
제품 탐색
- WIHA TOOLS 33478 절연 육각 키 세트 T-핸들 긴 5개
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 2448COV 선반 커버, 솔리드, 가로 48인치 x 세로 24인치, -20도 ~ 170도(화씨) 온도 조절 가능, 투명
- LENOX TOOLS 84506D2B144500 띠톱날, 1/2인치 블레이드 폭, 14피트 9인치 크기, 0.035인치 블레이드 두께
- EATON XTAE018C10NP16 비역전 전자 모터 스타터, 18A, 400V 50Hz, 1No, C 프레임, 45mm, 0.1-0.16A
- VOLKEL 26849 원형 다이, HSS DIN 223, Mf 21 x 1.5 LH 크기
- EATON SV9F75AS-5M0A35 가변 주파수 드라이브, 380-440V, IP21, SVMulti-Line, 초퍼 회로 없음, SDS
- JONARD UC-8012 다이 9-1 / 2 인치 길이 수동 크림 퍼
- ZSI-FOSTER H7050RIC 고무 인서트, 그로밋, 3인치 튜브 크기
더 알아보기
- 허브 벨
- 키샤프트
- 윤활유
- 마를린 스틸 와이어 제품
- 델코
- 우수 관리
- 비상 조명 램프 헤드
- 먼지 걸레 키트
- 로드 와이퍼
- 필터 헤드
- OIL SAFE Tritan 사이트 글래스 변환 키트
- CHICAGO PNEUMATIC CP9541/42/61 시리즈 임팩트 렌치
- JOHN GUEST 플러그인 엘보우, 폴리프로필렌 화이트
- TEMPCO CRT 시리즈 E-미터
- ANVIL 2112 시리즈 엘보, 단조강, 나사산, 45도
- DAYTON 튜브축 팬
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1-20 Unef
- MARTIN SPROCKET 행거 베어링, 흰색 나일론
- REGAL 나선형 포인트 탭, 플러그, HSS, TiALN
- TRIMCO GROUP 핸들 및 당김
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1218 필름 테이프 폴리이미드 호박색 3/8인치 x 5야드
₩ 23,040 /단위