₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 1218 필름 테이프 폴리이미드 호박색 1인치 x 5야드
2일 이내 배송
₩ 66,325 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 필름 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 호박색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 폴리이 미드 |
성능 온도. | 최대 356°F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 3 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 19 온스 / 인치 |
접착 성 | 감압 성 접착제 |
항복 전압 | 6000V |
파단 강도 | 30파운드/인치 |
연장 | 55% |
환경 | 높은 온도 |
임페리얼 테이프 길이 | 15 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
절연 저항 | 1 x 10^6 m 옴 |
최대 테이프 성능 온도 | 356 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 테이프 폭 | 19.05 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
연속 | 1218 시리즈 |
사양 충족 | RoHS 규제, UL |
표준 | ASTM D1000 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리이 미드 |
테이프 색상 | 호박색 |
테이프 저항 특성 | 내열성, 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 높은 온도 |
테이프 인장 강도 | 30파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 600V |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.018 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 변형
제품 탐색
- WALTER TOOLS C4-RC2085-5048 5012404 툴 포스트 홀더, Capto 섕크용, 4.9740인치 크기 전체 길이
- EATON M22-R10K-RH 대형 노브 액추에이터 전위계, 240VAC, 8mA, 2W 전력 정격, 10000Ω
- 타이탄 패스너 JLA08040CBPXX
- MAIN FILTER INC. MF0709519 PT9406MPG 교환 유압 필터, 유리, 10미크론 등급, Viton 씰, 8.26인치 높이
- 디월트 625415-00 플러그
- APPLETON ELECTRIC CMBL250XQ 습식 조명, 250W
- HUB CITY 0220-07106 웜 기어 감속기, 퀼 입력, 왼쪽 웜 기어, 솔리드 출력 샤프트, 회색
- 클리블랜드 C38902 0 고속강 엔드밀 7/8인치 D 1 1/2인치 컷 L
더 알아보기
- 양자리 필터워크
- 키샤프트
- 사우스 와이어 회사
- WEISS
- 스토치 제품
- 진공 청소기 호스
- 식품 라벨
- 전기 가위
- C-프레임 모터
- 와이어 관리 도구
- RINGERS GLOVES 가시성 향상 교통 통제 장갑
- KRYTOX GPL 205 시리즈 표준 등급 그리스
- ZIP UP 흰색 지퍼 해치 도어
- VIEGA PROPRESS 커플링, 스톱, SS, 프레스 x 프레스, FKM
- ACME ELECTRIC WI225 시리즈 중전압 변압기, 3상, 60Hz, 2.5kV 및 5kV 등급
- AR 북미 회전식 하수구 노즐
- STAFFORD MFG 시그니처 시리즈, 원피스 스플릿 정밀 슬리브 커플링
- LYNDEX-NIKKEN 밀링 척
- ADAPT-ALL 5362L 시리즈 엘보
- ANVIL 212 시리즈 중형 파이프 클램프, 스틸
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1218 필름 테이프 폴리이미드 호박색 1인치 x 5야드
₩ 66,325 /단위