3M 1205 필름 테이프 폴리이미드 호박색 6인치 x 36야드 | AA6VDK 15C034

3M 1205 필름 테이프 폴리이미드 호박색 6인치 x 36야드

항목 : AA6VDK모델: 1205교차 참조 : 15C034
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 1,875,140 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목필름 테이프
점착제아크릴
접착 성 재료아크릴
색상호박색
길이36 미터
자재폴리이 미드
성능 온도.최대 311°F
셰이프연속 롤
두께천 3
6"
강철에 대한 접착력35 온스 / 인치
접착 성감압 성 접착제
항복 전압6000V
파단 강도30파운드/인치
연장55%
환경높은 온도
임페리얼 테이프 길이108 피트
임페리얼 테이프 폭6"
절연 저항1 x 10^6 m 옴
라이너 포함라이너 없음
최대 테이프 성능 온도311 ° F
미터법 테이프 길이32.92m
미터법 테이프 폭152.4 mm
최소 테이프 성능 온도-40 ° F
인쇄된 메시지미 인쇄
제품 형태연속 롤
자기 소화가능
연속1205 시리즈
사양 충족RoHS 규제, UL
표준ASTM D1000, UL 510
테이프 접착 형식단면
테이프 접착 소재아크릴
테이프 백킹 구조Film
테이프 백킹 소재폴리이 미드
테이프 색상호박색
테이프 속성난연제
테이프 저항 특성내열성, 내용제성
테이프 하위 유형높은 온도
테이프 인장 강도30파운드/인치
테이프 두께천 3
테이프 타입Film
정격 전압평가되지 않음

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.54
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)12.7
HS 코드3919102055
원산지US

제품 변형

프로덕트모델접착력길이성능 온도.가격
3M 1205 필름 테이프 폴리이미드 호박색 1/2인치 x 5야드 | AA6VCW 15C021 120535 온스 / 인치5일최대 311도 F1 / 2 "₩ 25,185
3M 1205 필름 테이프 폴리이미드 호박색 1/4인치 x 5야드 | AA6VCX 15C022 120535 온스 / 인치5일화씨 0도 ~ 311도1 / 4 "₩ 14,023
3M 1205 필름 테이프 폴리이 미드 황색 1 인치 x 5 야드 | AA6VCY 15C023 120535 온스 / 인치5일최대 311도 F1"₩ 49,016
3M 1205 필름 테이프 폴리이 미드 황색 2 인치 x 5 야드 | AA6VCZ 15C024 120535 온스 / 인치5일최대 311도 F2"₩ 106,560
3M 1205 필름 테이프 폴리이미드 황색 3/4인치 x 5야드 | AA6VDA 15C025 120535 온스 / 인치5일최대 311도 F3 / 4 "₩ 37,684
3M 1205 필름 테이프 폴리이미드 호박색 3/8인치 x 5야드 | AA6VDB 15C026 120535 온스 / 인치5일최대 311도 F3 / 8 "₩ 19,124
3M 1205 필름 테이프 폴리이미드 황색 1/2인치 x 36야드 | AA6VDC 15C027 120535 온스 / 인치36일최대 311도 F1 / 2 "₩ 140,106

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 1205 필름 테이프 폴리이미드 호박색 6인치 x 36야드
₩ 1,875,140 /단위