₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 1205 필름 테이프 폴리이미드 호박색 3/4인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 244,032 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 필름 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 호박색 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 폴리이 미드 |
성능 온도. | 최대 311°F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 3 |
폭 | 3 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 35 온스 / 인치 |
접착 성 | 감압 성 접착제 |
항복 전압 | 6000V |
파단 강도 | 30파운드/인치 |
연장 | 55% |
환경 | 높은 온도 |
임페리얼 테이프 길이 | 108 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
절연 저항 | 1 x 10^6 m 옴 |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
최대 테이프 성능 온도 | 311 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.92m |
미터법 테이프 폭 | 19.05 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -40 ° F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
연속 | 1205 시리즈 |
사양 충족 | RoHS 규제, UL |
표준 | ASTM D1000, UL 510 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리이 미드 |
테이프 색상 | 호박색 |
테이프 속성 | 난연제 |
테이프 저항 특성 | 내열성, 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 높은 온도 |
테이프 인장 강도 | 30파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.1665 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
제품 탐색
- VERMONT GAGE 521156230 롱 드릴 블랭크, 5/32인치 크기-직경, 24인치 전체 길이, 광택(무코팅) 마감
- BUSSMANN A30132504 터미널 블록, 50팩
- REGAL 010403AS 나사 성형 탭, 7/16-20 크기, H8 제한, 바닥, 밝음
- WINTERS INSTRUMENTS PTS866R1-TS 2.5인치, 다이얼, 1/4x3/4인치, Btm 튜브 스터브, 30인치, -0-200 Psi
- VERMONT GAGE 141257460 클래스 X No-Go 핀 게이지, 0.5746인치 직경, 0.00004인치 공차
- OSG 1654502308 나선형 플루트 탭, 1-1/8-8 나사 크기, 1 11/16인치 나사 길이, 7 1/16인치 길이
- GATES K080565 프리미엄 Oe 마이크로 V 벨트
더 알아보기
- 키샤프트
- PROTO
- PBC 리니어
- 오닐록
- 동부 금속 표지판 및 안전
- Crowfoot 소켓 렌치
- 카펫 타일
- 극저온 솔레노이드 밸브
- 주거용 벽 및 천장 배기 팬
- 유리 섬유 각도 주식
- LOC-LINE 더블 소켓
- KANT-TWIST 딥 리치 캔틸레버 클램프, 주황색
- CONDOR 돼지가죽 장갑, 베이지
- CONDOR 코팅 장갑, 부드러운, 손바닥 담근, 흰색
- TEMPCO NHL 시리즈 Duraband 노즐 밴드 히터
- LITTLE GIANT PUMPS 교체 개스킷
- ACROVYN 핸드레일, 인테리어, 미션 화이트
- 일반 파이프 청소기 사이드 커터 블레이드
- GRAINGER LDPE 유연한 시트
- 스테이플랫 매트
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1205 필름 테이프 폴리이미드 호박색 3/4인치 x 36야드
₩ 244,032 /단위