₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 7000048705 5453 천 테이프 12인치 x 36야드 8.2밀 브라운
2일 이내 배송
₩ 13,033,460 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 갈색 |
길이 | 36 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 8.2 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 55 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5453 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 36 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5453 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 갈색 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 175파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
제품 탐색
- MK MORSE MHSG19 홀쏘, 특수용, 최대 1-15 / 16 인치 절단 깊이, 직경 1-3 / 16 인치
- OIL SAFE 102317 프리미엄 펌프 사전 조립 퀵 커넥트 키트, 보라색
- GROVE GEAR GR8420596.23 GR-HMQ842-100-H1-140-23 웜 리듀서, 100:1 비율, 0.875인치 ID, 1.438인치 OD, 주철
- MAIN FILTER INC. MF0118058 50318D03BH 교환 유압 필터, 유리, 3미크론, Viton 씰, 18.465인치 높이
- WINSMITH E26CDTS43000D4 기어 감속기, 왼쪽 웜 기어, 입력 출력 샤프트
- SALSBURY INDUSTRIES 19078-21SRC 휴대폰 보관함, 22.75 x 40.75 x 8.75 인치 크기, 7 도어 높이
- 오스본 9907095941
- MAIN FILTER INC. MF0366926 0240D003BH2HC 교환 유압 필터, 유리, 3미크론, Viton 씰, 6.81인치 높이
더 알아보기
- 파즈텍
- 키샤프트
- 리슨
- 차남
- 글라스 콜
- 테이퍼 및 QD 부싱
- 젖은 걸레 키트
- 비 조명 선택 스위치 연산자
- 열전대 와이어
- 계단 장치 액세서리
- DWYER INSTRUMENTS 641 시리즈 풍속 트랜스미터
- CONDOR 등받이는 스테이, 스판덱스, 우븐 엘라스틱으로 되어 있습니다.
- ELVEX 초경량 코어 보호 안경
- TEMPCO Gemini 선형 히터 조립품
- GUARDAIR Inforcer 안전 에어건, 스틸 익스텐션
- DAYTON 플런저 펌프 액세서리
- 북미 고속 강철 핸드 탭, 무코팅/광택 마감
- BUNTING BEARINGS 브론즈 ECO 플랜지 베어링 SAE 841
- PASS AND SEYMOUR Innovate 시리즈 F 커넥터
- CASH VALVE K15 시리즈 압력 레귤레이터
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000048705 5453 천 테이프 12인치 x 36야드 8.2밀 브라운
₩ 13,033,460 /단위