₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 12-36-5151 천 테이프 12 x 36야드 4.5밀리암 밝은 갈색
2일 이내 배송
₩ 6,401,140 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 갈색 |
길이 | 36 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 4.5 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 33 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5151 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 36 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 500 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.2m |
미터법 테이프 폭 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 3 1 / 4 " |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5151 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 500 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
제품 탐색
- 스피어스 밸브 885-170P 니플, 플레인 엔드, 스케줄 80, 1-1/4인치 x 17 크기, PVC
- 승인된 공급업체 1RGB3 O-링 대시 015 Ptfe 0.07인치 - 50개 팩
- EATON DD325FDKW-00V1 단투 퓨즈 안전 스위치, 더블 도어, 400A, 3극, 240선, XNUMXV
- 토마스 & 베팅 HTZ4
- WALTER TOOLS DSKNR3232P15 5204631 인덱서블 터닝 및 프로파일링 툴 홀더, DSKN 툴 홀더, 정사각형
- T & S 002857-40 스프레이 밸브 어셈블리
- 승인된 공급업체 1PRY5 기계 나사, 10-24 나사산 크기, SS, 3/4 인치 Lg., 100팩
- TSUBAKI 50B28F-1G 완성 보어 스프로킷, 28톱니, 1-7/16인치 보어
더 알아보기
- 콜로믹스
- 일반 전기
- 키샤프트
- 프레스톨라이트 모터스
- 벨소리 장갑
- 가스 용접 호스 릴
- 마이크로 미터 헤드
- 물 접촉 표시기 테이프
- EPDM 튜브
- 드라이브 타이트 너
- OIL SAFE 충전점 ID 와셔
- ANSELL 04-644 Alphatec 편안한 PVC 코팅 장갑
- ANSELL 클래스 0 전기 장갑, 14인치, 검정색
- MILLER BY HONEYWELL Aircore 포지셔닝 전신 하네스, 녹색
- ACME ELECTRIC 380상 건식 배전 변압기, 220V 델타 127차 전압, XNUMXY/XNUMX XNUMX차 전압
- PASS 및 SEYMOUR 플러그인 어댑터
- SHUR-LINE 폼 미니 롤러
- COOPER B-LINE HDNR 케이블 관리 랙
- SPEARS VALVES PVC True Union 산업용 3방향 수평 풀 포트 볼 밸브, DIN 소켓, EPDM, 미터법
- 3M 2000NF Fastbond 접촉 접착제
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 12-36-5151 천 테이프 12 x 36야드 4.5밀리암 밝은 갈색
₩ 6,401,140 /단위