항목 | 코일 절연 테이프 |
접착력 | 20 온스 / 인치 |
점착제 | 열경화성 실리콘 |
색상 | 호박색 |
길이 | 36일 |
자재 | 난연성 폴리이 미드 |
맥스. 전압 | 7500 |
성능 온도. | 최대 356도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
온도 범위 | 최대 356도 F |
인장 강도 | 35 파운드 / 인치 |
두께 | 2.5만 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 9.86 |
선박 폭 (cm) | 9.86 |
HS 코드 | 3920920000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.