₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 1.5-50-3903-YELLOW 덕트 테이프 1-1/2 x 50야드 6.3밀 노란색
2일 이내 배송
₩ 44,096 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 덕트 테이프 |
점착제 | 고무 |
접착 성 재료 | 고무 |
백업 재료 | 천 |
색상 | 노란색 |
컬러 패밀리 | 노란색 |
덕트 테이프 주요 소재 | 비닐 |
덕트 테이프 종류 | 덕트 테이프 |
듀티 등급 | 가벼운 의무 |
환경 | 실내 만 |
길이 | 50 미터 |
자재 | 비닐 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | 최대 250°F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 6.3 |
폭 | 1 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 15.4 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 3903 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고 |
덕트 테이프 등급 | Light-Duty 제품 |
덕트 테이프 길이 | 50 미터 |
덕트 테이프 폭 | 1 1 / 2 " |
임페리얼 테이프 길이 | 50 미터 |
임페리얼 테이프 WXL | 1 1/2" x 50 야드 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 1 / 2 " |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 45.7m |
미터법 테이프 폭 | 38.1 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 40 ° F |
전체 테이프 직경 | 3 1 / 4 " |
연속 | 3903 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | 비닐 코팅 천 |
테이프 색상 | 노란색 |
테이프 분배 양식 | 연속 롤 |
테이프 듀티 등급 | 가벼운 의무 |
테이프 신장 | 135% |
테이프 저항 특성 | 내마모성, 내식성, 내습성 |
테이프 모양 | 연속 롤 |
테이프 하위 유형 | 일반용 덕트 테이프 |
테이프 인장 강도 | 12.6파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6.5 |
테이프 타입 | 덕트 및 수리 테이프 |
온도 범위 | 40 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.3375 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 항목 | 자재 | 성능 온도. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-50-3903- 블루 | 20 온스 / 인치 | 파란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 32,602 | |
![]() |
1-50-3903- 녹색 | 20 온스 / 인치 | 초록색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 32,564 | |
![]() |
1-50-3903-그레이 | 20 온스 / 인치 | 회색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 32,357 | |
![]() |
1-50-3903-레드 | 20 온스 / 인치 | 빨간색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 30,381 | |
![]() |
1-50-3903- 화이트 | 20 온스 / 인치 | 백 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 31,981 | |
![]() |
1-50-3903- 노란색 | 20 온스 / 인치 | 노란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 31,416 | |
![]() |
1.5-50-3903- 블루 | 20 온스 / 인치 | 파란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1.5 " | ₩ 45,703 |
제품 탐색
- 파커 SCR-8-32X5 / 8
- ARO 621509-4 다이어프램 펌프
- LYNDEX-NIKKEN H100A-SF1000-6.30CP 열박음 공구 홀더, 1인치 생크 직경
- E JAMES & CO 365-1/16HGA 고무 네오프렌 1/16인치 두께 12 x 12인치
- PASS AND SEYMOUR CG10090688 코드 그립, 1인치 크기, 90도, 0.56~0.68인치 외경, 알루미늄
- GRAINGER U07845.031.0037 셋스크류, 5/16인치 - 18 나사산 크기, Pln, 3/8인치 Lg., 5/32인치 드라이브 크기, 타원형, 합금강, 100팩
- NORLAKE 160805 NOR-LAKE 과학 160805
- GRAINGER 6SH18X12-12 탄소강 시트, 0.047 인치 두께, 12 인치 X 12 인치 공칭 크기
더 알아보기
- 키샤프트
- 서폭스
- 에무게
- 카남
- 클래식 필터
- 플러그인 변압기
- 라우팅 엔드 밀
- 작업대
- PIR 모션 센서
- 유리 섬유 튜브 스톡
- PYRAMEX Venture 3 하프 프레임 안경
- ACME ELECTRIC WH0 시리즈 중전압 변압기, 3상, 60Hz, 2.5kV 및 5kV 등급
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 5000 가스 스프링
- GUARDAIR 부스터 76S 안전 에어건, 황동 연장
- ANVIL 330 시리즈 니플, A106, 도금, 이음매 없음
- SIEMENS GCA 시리즈, 스프링 리턴 전자 댐퍼 액추에이터
- MERSEN FERRAZ 3.3kV DIN 마운트 모터
- GROVE GEAR GR 시리즈, BMQ-L 스타일, 813 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- NICHOLSON 재료 목재용 파일 제거
- BLACK & DECKER 나사 세트
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1.5-50-3903-YELLOW 덕트 테이프 1-1/2 x 50야드 6.3밀 노란색
₩ 44,096 /단위