₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 1.5-50-3903-WHITE 덕트 테이프 1-1/2인치 x 50야드 6.3밀리 화이트
2일 이내 배송
₩ 52,096 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 덕트 테이프 |
점착제 | 고무 |
접착 성 재료 | 고무 |
백업 재료 | 천 |
색상 | 백 |
컬러 패밀리 | 백 |
덕트 테이프 주요 소재 | 비닐 |
덕트 테이프 종류 | 덕트 테이프 |
듀티 등급 | 가벼운 의무 |
환경 | 실내 만 |
길이 | 50 미터 |
자재 | 비닐 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | 최대 250°F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 6.3 |
폭 | 1 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 15.4 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 3903 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고 |
덕트 테이프 등급 | Light-Duty 제품 |
덕트 테이프 길이 | 50 미터 |
덕트 테이프 폭 | 1 1 / 2 " |
임페리얼 테이프 길이 | 50 미터 |
임페리얼 테이프 WXL | 1 1/2" x 50 야드 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 1 / 2 " |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 45.7m |
미터법 테이프 폭 | 38.1 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 40 ° F |
전체 테이프 직경 | 3 1 / 4 " |
연속 | 3903 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | 비닐 코팅 천 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 분배 양식 | 연속 롤 |
테이프 듀티 등급 | 가벼운 의무 |
테이프 신장 | 135% |
테이프 저항 특성 | 내마모성, 내식성, 내습성 |
테이프 모양 | 연속 롤 |
테이프 하위 유형 | 일반용 덕트 테이프 |
테이프 인장 강도 | 12.6파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6.5 |
테이프 타입 | 덕트 및 수리 테이프 |
온도 범위 | 40 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.3285 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 항목 | 자재 | 성능 온도. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-50-3903- 블루 | 20 온스 / 인치 | 파란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 32,602 | |
![]() |
1-50-3903- 녹색 | 20 온스 / 인치 | 초록색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 32,564 | |
![]() |
1-50-3903-그레이 | 20 온스 / 인치 | 회색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 32,357 | |
![]() |
1-50-3903-레드 | 20 온스 / 인치 | 빨간색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 30,381 | |
![]() |
1-50-3903- 화이트 | 20 온스 / 인치 | 백 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 31,981 | |
![]() |
1-50-3903- 노란색 | 20 온스 / 인치 | 노란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 31,416 | |
![]() |
1.5-50-3903- 블루 | 20 온스 / 인치 | 파란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1.5 " | ₩ 45,703 |
제품 탐색
- APOLLO 밸브 SSN471524BBA 열팽창 밸브, 1-1/2인치 300# 소켓 용접, 절연 보닛
- MARTIN SPROCKET 100A19SS 롤러 체인 스프로킷, 100 체인, 19 톱니, 7.595인치 피치 직경, 8.241인치 OD, SS
- PIP 945 용접 보호 장갑, L, 다스
- SMC 밸브 SY7120-5GZ-02-X10 밸브, 1/4 포트 크기
- BRADY THT-149-7566-10 와이어 마커 폴리에스테르
- CLEVELAND C72004 2002 Jobber 길이 드릴 비트, 1/16인치 크기 드릴 비트 크기, 1/16인치 섕크 직경
- DDS IN19.0531.756.35TCN 로터리 샤프트 오일 씰, Tcn, 니트릴, 0.75인치 ID, 1.25인치 Od, 0.25인치 폭
- GATES 72771950 슬리브, 유압 호스
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1.5-50-3903-WHITE 덕트 테이프 1-1/2인치 x 50야드 6.3밀리 화이트
₩ 52,096 /단위