상품정보:
항목 | 폼 테이프 |
강철에 대한 접착력 | 평가되지 않음 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
접착력 | 평가되지 않음 |
백업 재료 | 폼, 비닐 폼 |
색상 | 검정 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
길이 | 5 미터 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 서 |
자재 | 비닐 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -150 ° F ~ + 250 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 125 |
폭 | 1" |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
최대 테이프 성능 온도 | 250 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 0 ° F |
연속 | 4500 시리즈 |
표준 | ASTM C518, ASTM D1056, ASTM D149, ASTM D1667, ASTM D2240, ASTM D257, ASTM D3574, ASTM G21-70, FAR 25.853 B-3, FMVSS 302, UL 94HBF #E76581 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 목재 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 비닐 폼 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 신장 | 200% |
테이프 저항 특성 | 자외선 방지 |
테이프 하위 유형 | 밀봉 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 130파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 8 " |
테이프 타입 | 밀봉 폼 테이프 및 테이프 모양 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.117 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 두께 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1/5/04 | 250만 | 1" | 1 | ₩ 145,035 | |
![]() |
1/5/16 | 62만 | 1" | 1 | ₩ 71,378 | |
![]() |
3 / 4 - 5 - 4504 | 250만 | 3 / 4 " | 1 | ₩ 203,360 | |
![]() |
3 / 4 - 5 - 4508 | 125만 | 3 / 4 " | 1 | ₩ 75,858 | |
![]() |
3 / 4 - 5 - 4516 | 62만 | 3 / 4 " | 1 | ₩ 70,890 | |
![]() |
7100021952 | - | - | 9 | ₩ 2,640,451 | RFQ
|
![]() |
7100013428 | - | - | 9 | ₩ 2,162,089 | RFQ
|
제품 탐색
- GRAINGER BULK-RS-NHS40-89 네오프렌 스트립, 3/4인치 X 10피트, 0.25인치 두께, 40A, 일반 뒷면, 검정색, 부드러운
- BERNER CLC08-1048AJ-G 주변 공기, 로우 프로파일, 4피트 개방용, 1340cfm
- APOLLO VALVES 7833801 잠금 스템 연장 키트, 4인치
- SCHLAGE F94 FLA LH 609 도어 레버 잠금 장치, 등급 2, 장식, 앤티크 황동, 열쇠 없음
- 비커스 02-355476
- 모스 절삭 공구 32635 직선 플루트 탭, 7/16인치 Nf, 20 TPI, 4 플루트, H3 바닥 직선
- MASTERDRIVES R1-36MM 테이퍼 록 부싱, 이중 분할, 36mm 크기
- 크레센트 10336CVN 플라이어
더 알아보기
- 베르너
- 키샤프트
- 마르카르
- HAMMOND
- 그리스
- 배수 청소 기계
- RO 시스템 액세서리
- 회전 보관함 액세서리
- Arbors
- 진동 텀블러
- DESTACO 810 시리즈 교체 클램프 어셈블리
- CONDOR 범용 내화학성 주황색 장갑
- ANSELL 클래스 00 전기 장갑, 11인치, 검정색
- CONDOR 가죽 장갑, 소가죽, 프리미엄, 풀 핑거, 윙엄, 블루/옐로우
- ANVIL 327 시리즈 니플, XXH, 스틸, 검정색, 심리스
- METRO 서랍 칸막이 키트
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 2 5/8-8 스레드
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 전기 볼 밸브, 소켓, EPDM
- CLEVELAND 엔드밀
- WALTER TOOLS 테이퍼 생크 드릴 비트
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1/5/08 폼 테이프 1인치 x 5야드 125밀리
₩ 106,261 /단위