₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 7000048643 5498 필름 테이프 압출 PTFE 브라운 1인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 630,250 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 필름 테이프 |
점착제 | 고무 |
접착 성 재료 | 고무, 실리콘 |
색상 | 갈색 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 압출 실리콘 프리 PTFE |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | + 40 ° F ~ + 300 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
두께 | 천 4 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 48 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5498 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 "x 36 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 300 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 40 ° F |
연속 | 5498 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 필름 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 신장 | 105% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | 실리콘 무함유 PTFE 슬릭 표면 필름 테이프 |
테이프 인장 강도 | 19파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 4 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | 40 ° F ~ 300 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.162 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 15,960,621 | |
![]() |
1-36-5480 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 27 파운드 / 인치 | ₩ 551,360 | |
![]() |
1-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 1,399,397 | |
![]() |
1-36-5491 | 35 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 압출 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 40 파운드 / 인치 | ₩ 1,222,362 | |
![]() |
2-36-5480 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 27 파운드 / 인치 | ₩ 1,082,127 | |
![]() |
2-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 2,356,630 | |
![]() |
2-36-5498 | 48 온스 / 인치 | 고무 | 갈색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 압출 실리콘 프리 PTFE | 화씨 40도 ~ 300도 | 19 파운드 / 인치 | ₩ 1,073,807 |
제품 탐색
- SMC 밸브 SY7120-5GZ-02N 밸브, 1/4 포트 크기
- TEADIT SW304304G.16.1500IR Metalflex 나선형 상처 개스킷, 913M, 16인치 크기, 1500# 클래스, 304/GRAF 권선
- BROAN NUTONE 97007159 팬 스위치
- 파커 R216-02EKP / N
- MILWAUKEE VALVE F91SS150RN1 600 볼 밸브, 잠금 핸들 포함, 화재 안전, 유니바디, SS, 6인치 밸브 크기
- VERMONT GAGE 361588010 Go 링 게이지, 1 1/2-12 Unf, 2A, Lh
- BUSSMANN TB200HB-16QC3 배리어 단자대, 30A, 600V, 열가소성
- 비숍-와이즈카버 6P17
더 알아보기
- JESSUP 제조
- 키샤프트
- WEG
- SEALEX
- 엑셀 사이언티픽
- 걸레 시련
- IEC 보조 보호기
- 하네스 액세서리
- 팔레트 랙 및 도어 트랙 보호대
- 파이프 및 튜빙 브러시
- ANSELL 47-200 Activarmr 흰색 녹색 니트릴 코팅 장갑
- ANSELL 37-175 Alphatec Solvex 편안한 화학 장갑
- SALISBURY 클래스 00 전기 장갑 키트, 14인치, 빨간색
- HEIN WERNER 유압 프레스
- YELLOW JACKET Plus II 호스, 1/4인치 플레어 피팅, 3개 팩
- MARTIN SPROCKET 행거 베어링, 강철
- MORSE DRUM 가드 인클로저 키트
- GRAINGER ABS 충격 방지 시트
- PBC LINEAR 지원
- ZURN EZC-5 5인치 상단 조립 조절식 바닥 청소
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000048643 5498 필름 테이프 압출 PTFE 브라운 1인치 x 36야드
₩ 630,250 /단위