₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 7000029154 5451 천 테이프 1인치 x 36야드 5.6밀 브라운
2일 이내 배송
₩ 1,046,240 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
백업 재료 | 천 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
색상 | 갈색 |
컬러 패밀리 | 갈색 |
덕트 테이프 주요 소재 | 코팅 천 |
덕트 테이프 폭 | 1" |
길이 | 36 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 5.6 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 28 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5451 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 "x 36 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 3 1 / 4 " |
연속 | 5451 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 갈색 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3.2 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.198 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
제품 탐색
- BALDOR MOTOR EM3219T-G 삼상 모터, 230/460V, 3600 RPM, 60Hz, 7.5hp, ODP, 184T 프레임
- LISLE LS/31370 어댑터, 3/16인치 크기
- 피어 체인 40115 롤러 체인, C2042 피치, 길이 100피트
- WESTWARD 52PA24 그리스 피팅 및 피팅 캡 키트, 표준 그리스 피팅
- ANTHONY INTERNATIONAL 02-81055-0010 도어 개스킷, 35-15/16인치 X 80인치 크기
- 타이탄 패스너 AGBV500P6
- SMC 밸브 MY1C25-700H 가이드 실린더, 25mm 크기, 복동 자동 스위처
- CHRISLYNN 84818 3585-5CN-0781 / MS21209-C5-25 / 13055 잠금 인서트, 5/16인치 - 18 나사 크기, SS, 0.781인치 인서트 Lg., Gr. 304, 100팩
더 알아보기
- 클레스코
- 폴딩 가드
- ICM
- 키샤프트
- UWS
- 식사 배달 카트
- 도랑 삽
- 스프링 래치
- 벽 소화전
- 유리 섬유 시트 필름 및 플랫 스톡
- MEMPHIS GLOVE 컷 프로 PU 작업 장갑
- SALISBURY 클래스 1 전기 절연 고무 장갑, 14인치, 검정색, 빨간색 내부
- CONDOR 고가시성 조끼, 메쉬 폴리에스테르, X 스트라이프 패턴, 싱글, 오렌지
- FIRE-DEX 턱받이 소방 후드
- ANVIL 2807 시리즈 엘보 앤빌렛, SW
- SMC VALVES 볼 콘 디자인 스프링 체크 밸브
- PASS AND SEYMOUR 커뮤니케이션 스무스 월 플레이트
- COOPER B-LINE B272 시리즈 XNUMX홀 이중 윙 피팅
- JUSTRITE 범용 흡착제 패드, 미세 섬유
- BROWNING Super D 시리즈 그립벨트
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000029154 5451 천 테이프 1인치 x 36야드 5.6밀 브라운
₩ 1,046,240 /단위