3M 1-36-5151 천 테이프 1 x 36 야드 4.5 밀 라이트 브라운 | AA6WNV 15C894

3M 7000001258 5151 천 테이프 1 x 36 야드 4.5 밀 라이트 브라운

항목 : AA6WNV모델: 7000001258교차 참조 : 15C894 / 5151
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 646,698 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목PTFE 코팅 천 테이프
점착제실리콘
접착 성 재료실리콘
백업 재료
청소 제거 시간평가되지 않음
색상갈색, 황갈색
컬러 패밀리갈색
덕트 테이프 주요 소재코팅 천
덕트 테이프 폭1"
길이36 미터
자재PTFE 함침 유리 섬유
접착면의 수1
성능 온도.-100 ° F ~ + 400 ° F
제품 형태연속 롤
셰이프연속 롤
두께천 4.5
1"
강철에 대한 접착력33 온스 / 인치
브랜드 및 시리즈3M 5151
공통 산업조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고
환경실내 및 실외
임페리얼 테이프 길이36 미터
임페리얼 테이프 폭1"
임페리얼 테이프 Wxl1 "x 36 yd.
최대 테이프 성능 온도500 ° F
미터법 테이프 길이32.2m
미터법 테이프 폭25.4 mm
최소 테이프 성능 온도-100 ° F
전체 직경3 1 / 4 "
연속5151 시리즈
사양 충족ASTM
표준ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
테이프 접착 형식단면
테이프 접착 소재실리콘
테이프 백킹 구조
테이프 백킹 소재PTFE 코팅 천
테이프 색상
테이프 신장5%
테이프 저항 특성내마모성
테이프 하위 유형PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프
테이프 인장 강도100파운드/인치
테이프 두께천 3
테이프 타입PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프
온도 범위-100 ° F ~ + 500 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.2025
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)11.43
선박 폭 (cm)11.43
HS 코드3919102055
원산지US

제품 변형

프로덕트모델접착력색상길이인장 강도두께가격
3M 5151 천 테이프 1/2 x 5 yd 4.5 밀 라이트 브라운 | AA6VTU 15C404 515130 온스 / 인치연한 갈색5일100 파운드 / 인치4.5만1 / 2 "₩ 38,889
3M 5151 천 테이프 12 x 5 야드 4.5 mil 연한 갈색 | AA6VTV 15C405 515130 온스 / 인치연한 갈색5일100 파운드 / 인치4.5만12 "₩ 861,571
3M 5151 천 테이프 1 x 5 야드 4.5mil 연한 갈색 | AA6VTW 15C406 515130 온스 / 인치연한 갈색5일100 파운드 / 인치4.5만1"₩ 77,345
3M 5151 천 테이프 2 x 5 야드 4.5mil 밝은 갈색 | AA6VTX 15C407 515130 온스 / 인치연한 갈색5일100 파운드 / 인치4.5만2"₩ 161,618
3M 5151 천 테이프 3/4 x 5yd 4.5 Mil 밝은 갈색 | AA6VTY 15C408 515130 온스 / 인치연한 갈색5일100 파운드 / 인치4.5만3 / 4 "₩ 58,334
3M 5151 천 테이프 3 x 5 야드 4.5 mil 밝은 갈색 | AA6VTZ 15C409 515130 온스 / 인치연한 갈색5일100 파운드 / 인치4.5만3"₩ 243,049
3M 5151 천 테이프 6 x 5 야드 4.5 mil 밝은 갈색 | AA6VUA 15C410 515130 온스 / 인치연한 갈색5일100 파운드 / 인치4.5만6"₩ 466,560

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 7000001258 5151 천 테이프 1 x 36 야드 4.5 밀 라이트 브라운
₩ 646,698 /단위