그것을 얻으십시오 4월 25, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌딩 스폰지 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
색상 | 회색 |
학년 | 슈퍼 파인 |
모래 | 500/600 |
길이 | 5.5 " |
두께 | 1 / 4 " |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.75 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 45.47 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 6805305000 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 연마 재 | 색상 | 학년 | 모래 | 항목 | 길이 | 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11517 | 2.62 " | 산화 알루미늄 | 골드 | 아주 좋은 | 180 | 샌딩 스폰지 | 3.75 " | 1" | 1 | ₩ 122,955 | ||
02601 | 4.5 " | 산화 알루미늄 | 회색 | 슈퍼 파인 / 울트라 파인 | 800/1000 | 샌딩 스폰지 | 5.5 " | 1 / 4 " | 1 | ₩ 1,395,450 | ||
50677 | 2.62 " | 세라믹 알루미늄 산화물 | 적갈색 | 끝 | 150 | 샌딩 스폰지 | 3.75 " | 1" | 1 | ₩ 131,845 | ||
11516 | 2.62 " | 탄화 규소 | 초록색 | 조잡한 | 60 | 샌딩 스폰지 | 3.75 " | 1" | 1 | ₩ 124,215 | ||
51066 | 3.75 " | 산화 알루미늄 | 회색 | 끝 | - | 샌딩 스폰지 | 4.75 " | 1 / 2 " | 1 | ₩ 931,140 | ||
50673 | 2.62 " | 산화 알루미늄 | 골드 | 엑스트라 파인 | 320 | 샌딩 스폰지 | 3.75 " | 1" | 1 | ₩ 122,955 | ||
904-ESF | - | - | - | - | - | 윤곽 샌딩 스폰지 | - | - | 1 | ₩ 4,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.