VIEGA PROPRESS 리듀서, 청동, 프레스 x FTG, EPDM 씰

항목 : AE6QLX
모델: 79850
이용 가능한 티켓 확인
재고 있음

2월 2일 월요일까지 받으세요.

튜브 크기
₩ 74,016 /단위 (예 : 부가가치세)
장바구니에 추가
견적요청

결제

배송

  • 기술 사양
  • 배송 정보

기술 사양

항목 피팅 감속기
어플리케이션 식수
본체 재질 낮은 납 청동
연결 유형 FTG x 보도
피팅 재료 브론즈
피팅 측면 A 연결 유형 FTG
피팅 측면 A 구리 튜브 크기 1 1 / 2 "
피팅 측면 B 연결 유형 압입
피팅 측면 B 구리 튜브 크기 1 / 2 "
피팅 측면 B 튜브 외경 1 / 2 "
최대. 압력 200의 PSI
최대 작동 압력 200의 PSI
최대 작동 온도 250 ° F
최저 작동 온도 0 ° F
O-링 재질 EPDM
전체 길이 2 25 / 32 "
씰 재질 EPDM
특정 피팅 모양 스트레이트 어댑터
온도. 범위 0°F ~ +250°F
튜브 크기 1 1/2 "x 1/2"
무료 리드 가능
자재 브론즈
크기 1 1/2 "x 1/2"
표준 ASTM B75, ASTM B88

배송 정보

높이 (cm) 10.16
길이 (cm) 18.54
너비 (cm) 16.51
HS 코드 7412200090
원산지 DE
무게 (kg) 0.14

제품사양

증명서증명서증명서증명서증명서