MCR SAFETY Luminator 반사 레인 기어

항목 : AD2YGM
모델: 2013R-2X
이용 가능한 티켓 확인
재고 있음

2월 2일 월요일까지 받으세요.

크기
₩ 185,024 /단위 (예 : 부가가치세)
장바구니에 추가
견적요청

결제

배송

  • 기술 사양
  • 배송 정보

기술 사양

항목 분리형 후드가있는 레인 슈트
연령 그룹 성인
발목 유형 스냅
안시 클래스 1
안시 타입 O
클로저 유형 스냅
칼라 스타일 반올림
색상 주황색
커프 스타일 스냅
기능 라임/실버 반사 스트라이프
가슴 크기에 적합 52 "~ 54"
허리 사이즈에 맞습니다 52 "
플라이 클로저 스냅
성별 유니섹스 (남녀 공용)
높은 가시성 가능
후드 스타일 분리 할 수​​있는
포함 사항 탄성 서스펜더, 실버 반사 테이프
후드 포함 가능
안감 포함 가능
서스펜더 포함 가능
가랑이 30 1 / 2 "
재킷 입구 잠금 스냅
자켓 길이 33 "
라이너 재료 폴리 에스테르
자재 PVC
최대 가슴 크기 60 "
최대 허리 사이즈 52 "
최소 가슴 사이즈 52 "
코트 주머니의 수 2
내부 포켓 수 0
외부 포켓 수 2
솔기 스타일 용접
연속 2013R 시리즈
크기 2XL
소매 길이 33 1 / 2 "
스타일 재킷/비브 오버올이 포함된 3피스 레인 슈트
두께 천 0.35
허리 잠금 스냅
표준 ANSI/ISEA 107 유형 O

배송 정보

높이 (cm) 7.62
길이 (cm) 33.02
너비 (cm) 27.94
HS 코드 6210203000
원산지 CN
무게 (kg) 1.8