- 기술 사양
- 배송 정보
기술 사양
| 항목 | 양단 드릴 / 카운터 싱크 |
|---|---|
| 몸 Dia. | 5 / 8 " |
| 카운터싱크 각도 | 60 ° |
| 카운터 싱크 스타일 | 종 |
| 절단 방향 | 오른손 |
| 절삭 방향 - 가공 | 오른손 |
| 드릴 포인트 직경 | 7 / 32 " |
| 드릴 크기 | #17 |
| 마감재 | 코팅되지 않은 |
| 마무리 - 가공 | 브라이트(무코팅) |
| 플루트 타입 | 나선 |
| 포함된 각도 | 60 ° |
|---|---|
| 자재 | 고속철 |
| 재료 - 가공 | 고속철 |
| 측정 시스템 | 철사 |
| 플루트 수 | 2 |
| 플루트의 수 | 2 |
| 전체 길이 | 3 1 / 4 " |
| 포인트 Dia. | 0.219 " |
| 크기 | #17 |
| 사이즈 | Standard |
배송 정보
| 높이 (cm) | 8.89 |
|---|---|
| 길이 (cm) | 8.89 |
| 너비 (cm) | 5.08 |
| HS 코드 | 8207600061 |
|---|---|
| 무게 (kg) | 0.07 |
더 알아보기
- 고무
- 공기압 도구
- 와이어 로프 및 피팅
- 엔진
- 실내공기질 테스터
- 롤링 및 조합 도구 캐비닛
- 구역 댐퍼
- 아크릴 패널
- IEC 지연 타이머
- 알루미늄 스퀘어 튜브 스톡
- DIXON 필터/조절기
- FOL-DA-TANK 접이식 필로우 스타일 탱크
- WATTS LF40XL 시리즈 자동 재장착 온도 및 압력 릴리프 밸브
- AKRO-MILS 30220 Akrobins 플라스틱 보관함
- CONDOR 소가죽 프리미엄 장갑, 화이트
- MCR SAFETY 닌자 아이스 절연 노란색 작업 장갑
- JACKSON SAFETY Due North 다목적 얼음 견인 보조 장치 - 교체 가능한 스파이크
- CHICAGO PNEUMATIC CP82 시리즈 임팩트 렌치