- 기술 사양
- 배송 정보
기술 사양
| 항목 | 임팩트 렌치 |
|---|---|
| 공기 소비 | 39 CFM |
| 공기 흡입구 크기 | 3 / 8 " |
| 공기 흡입구 유형 | NPT |
| 공기 압력 | 90의 PSI |
| 모루 | 6 "확장 |
| 이탈 토크 | 1440파운드-피트 |
| 내장 조명 | 아니 |
| 클러치 스타일 | 트윈 해머 |
| 드라이브 크기 | 3 / 4 " |
| 드라이브 유형 | 확장 |
| 듀티 등급 | 일반 |
| 배기 위치 | 바닥 |
| 확장된 앤빌 길이 | 6" |
| 체결 토크 | 1080파운드-피트 |
| 기능 | 360도 회전 공기 흡입구, 한 손 전원 조절, 한 손 역방향 시스템, 가변 속도 트리거 |
| 자유 속도 | 6500 RPM |
| 손잡이 재질 | 합성물 |
| 핸들 타입 | 권총 그립 |
|---|---|
| 주택 자재 | 합성물 |
| 정격 충격 | 가능 |
| 충격음 레벨 | 108 dB |
| 맥스. 기압 | 90의 PSI |
| 맥스. 볼트 용량 | 1 / 2 " |
| 최소 공기의 압력 | 90의 PSI |
| 최소 호스 사이즈 | 1 / 2 " |
| 속도 설정 수 | 3 |
| 전체 길이 | 13 3 / 4 " |
| 전원 | 공기 동력 |
| 전력 대 중량 비율 | 173.5파운드-피트 |
| 리테이너 유형 | 마찰 링, 관통 구멍 |
| 도구 스타일 | 콤팩트 |
| 도구 무게 | 8.3의 파운드. |
| 진동 레벨 | 13m/제곱초 |
| 표준 | EN ISO 11148-6:2013, ISO 15744, ISO-28927-2 |
배송 정보
| 높이 (cm) | 2.54 |
|---|---|
| 길이 (cm) | 2.54 |
| 너비 (cm) | 2.54 |
| 원산지 | TW |
|---|---|
| 무게 (kg) | 2.7 |
제품사양

더 알아보기
- 아메텍 램
- 구매자 제품
- 굿래퍼스
- 키샤프트
- 아이파워
- 보호용 팔꿈치 및 무릎 패드
- 라운드 스탠드 오프
- 지붕 수리 제품 및 도구
- 화재 및 연기 차단기
- 벽 / 책상 / 창문 온도계
- VALTERRA PVC 게이트 밸브, 마개
- DESTACO 2007 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 솔리드 바
- JACKSON SAFETY Due North 다목적 얼음 견인 보조 장치 - 교체 가능한 스파이크
- ANVIL AS661 시리즈 스트럿 브라켓, 슬롯업
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 휴대용 부착 장치
- JUSTRITE 가스 실린더 방화벽 장벽
- REGAL 테이퍼 파이프 스파이럴 플루트 탭, NPT, HSS, 크롬 도금 질화물
- SCOTCH 표준 포장 테이프 디스펜서
- MERSEN FERRAZ 1SC 모듈러 반도체 퓨즈 블록