Zurn 피팅 대리점(696 품목) | Raptor Supplies 대한민국

ZURN

1900년에 설립된 Zurn은 센서 수도꼭지, 비누 디스펜서, 센서 플러시 밸브 및 수동 플러시 밸브를 제조해 왔습니다. 이 브랜드는 위스콘신주 밀워키에 본사를 두고 있습니다. 상세 보기

필터

배관

에어/공기압

전기용품

HVAC 및 냉각기

윤활제/루브리컨트

작업공구

가구 접대 및 음식 서비스

용접

수작업공구

옥외 장비

안전

청소용품

조명

유압시스템

선박/차량정비용품

도색용품 및 소모품

실험실 비품들

파워트렌스미션

잠금장치

하드웨어

펌프

배관 필터

욕조 / 수도꼭지전체보기

  • 에어 레이터

    흐름을 여러 개의 작은 흐름으로 나누고 물을 공기로 희석하여 수도꼭지를 통과하는 물의 유속을 줄 이도록 설계되었습니다. 암 / 수 나사산 및 최대 유량 2.2gpm

  • 욕실 수도꼭지

    ADA 준수 매뉴얼, 센서 및 계량 식 욕실 수도꼭지는 공중 화장실 및 식수 사용에 적합합니다. 황동 구조가 특징이며 다양한 연결 유형으로 사용 가능

  • 수도꼭지 액세서리

    완전하고 일관된 플러시를 제공하기 위해 Zurn AquaSense 및 RetroFlush 배터리 센서 플러시 밸브와 함께 사용할 쿼드 링을 구입하십시오. 필터 스크린, 플로어 풋 밸브, 덮개판, 수도꼭지 고정 나사 및 사전 헹굼 호스도 사용 가능

  • 수도꼭지 수리 부품

    상업용 화장실에서 사용할 수 있는 수놈 x 암놈 연결이 있는 NSF 인증 수도꼭지 어댑터를 찾아보세요. 스파우트 너트, 와셔, 수도꼭지 핸들, 리테이너 나사 및 스톱, 카트리지 어셈블리 및 수도꼭지 너트와 같은 교체 부품도 사용 가능

  • 주방 수도꼭지

    폭기 된 물 흐름을 제공하도록 설계된 벽 및 데크 마운트 주방 수도꼭지. 황동 본체, FNPT / NPSM 연결 및 단일 또는 이중 레버 / 손목 블레이드 핸들이 특징입니다.

  • 실험실 수도꼭지

    구부러진 라이저 또는 스윙 형 스파우트가있는 높은 구즈넥 실험실 수전. 유리 제품 및 실험실 장비를 수용하도록 설계되었으며 벽 및 데크 장착 옵션으로 제공됨

  • 샤워기 및 욕조 액세서리
  • 샤워기 및 욕조 수전
  • 유틸리티 싱크 수도꼭지

    최소한의 물보라로 버킷을 채우기 위해 흐르는 물을 제공하는 데 사용됩니다. 부식 및 내마모성을 향상시키기 위해 크롬 도금 마감 처리가되어 있습니다. 최대 2.2 gpm의 유량을 제공하고 1 및 2 핸들 옵션으로 제공

하수구전체보기

  • 벨 트랩 및 배수구

    미완성 된 차고 및 지하실에 설치하도록 설계되었습니다. 스테인리스 강 / PVC / 알루미늄 / 플라스틱 / 주철 / 탄소강 구조로되어있어 우수한 연성, 고강도 및 부식 및 충격에 대한 내성을 보장합니다. 6 ~ 20.375 인치 길이로 제공

  • 배수 부품

    도보 이동 또는 가벼운 카트 적용에 적합한 주철 마감 영역 바닥 액세스 하우징. 바닥 격자, 지붕 돔 스트레이너, 퇴적물 버킷, 지붕 배수구, 노즐, 바닥 차단기 및 원형 스트레이너도 사용 가능

  • 배수 스트레이너

    쓰레기가 배수구로 흘러 내려 주방과 다용도 싱크가 막히는 것을 방지하기 위해 설계된 XNUMX 개의 갈래 및 깊은 컵 바구니 여과기. 부식에 대한 저항력을 위해 크롬 도금 된 스테인리스 스틸로 제공

  • 너트와 와셔
  • 파이프 및 밸브 커버

    특히 언더 싱크 파이프에서 완충 또는 열 보호를 제공하여 파이프 손상을 방지하는 데 사용되는 견고한 플라스틱 화장실 인클로저. 파이프, 혼합 밸브, 전자 수도꼭지 연결 및 트랩 프라이머를 숨길 수도 있습니다.

  • 샤워 배수구

    샤워기, 욕조 및 세면기에서 축적 된 물을 제거하기 위해 MPT 또는 허브 연결 옵션이있는 강철 / 황동으로 제작되었습니다. 4.25 ~ 60 인치 길이로 제공

  • 싱크 드레인

    배수구를 건설, 수리 및 유지하고 물이 범람하는 것을 방지하기 위해 실내 및 실외 공간에서 물을 분리하도록 설계되었습니다. 황동, 청동, 강철, PVC, 주물 황동 및 철, 크롬 도금 아연, 보푸라기 및 부식 방지 가공 된 강철 구조 변형으로 제공

  • 트렌치 드레인 액세서리

    옥상, 욕실, 지하실 및 주방에 설치된 바닥 배수 격자는 쓰레기, 막대기 및 기타 이물질이 바닥 배수구로 들어가는 것을 방지합니다. 연성 철 / 고밀도 폴리에틸렌 / 스테인레스 스틸 구조가 특징이며 20, 24 및 40 인치 길이로 제공됩니다.

  • 트렌치 하수구

    지표수를 신속하게 배출하고 화학 물질 유출 또는 유틸리티 라인 봉쇄에 사용되는 트렌치 배수조. ASTM 사양 A36 및 A536-84 표준에 따라 설계된 견고한 프레임 어셈블리와 함께 가볍고 내구성이 뛰어난 폴리에틸렌 구조가 특징입니다.

체크밸브 및 역류방지장치전체보기

플러시 밸브전체보기

  • 자동 플러시 밸브 개장 키트

    기존의 핸들 작동 식 변기 / 소변기를 자동 (또는 센서 작동 식) 모델로 변환하도록 설계된 배터리 작동 식 자동 플러시 밸브 개장 키트가 포함됩니다. 센서 범위가 6 ~ 44 인치 인 측면 또는 상단 장착 옵션으로 제공

  • 자동 플러시 밸브

    공중 화장실에서 교차 오염의 위험을 최소화하기 위해 핸즈프리 자동 세척 메커니즘을 제공합니다. 높은 배압 진공 차단기 플러시 연결, 20-100psi의 압력 범위 및 최대 10 년의 배터리 수명이 특징

  • 변기 와셔

    1-1 / 2 인치 플러시 튜브, 고압 진공 차단기, 진공 차단기 튜브 너트, 벽면 브래킷,지지 브래킷 및 고정물 스 퍼드 고정 너트가 포함 된 변기 세척기 개장 키트

  • 수동 플러시 밸브

    매번 플러시할 때마다 정확한 양의 물을 공급하기 위한 것입니다. 누출 방지 밀봉 기술, 내화학성 개스킷 및 밀봉, 일체형 진공 차단기, 파손 방지 스톱 캡 및 막힘 방지 다이어프램이 있는 ADA 준수 핸들이 특징입니다.

12

Zurn 소개

Zurn의 광범위한 카탈로그에는 다양한 수도꼭지, 손 세척 시스템, 비품, 샤워 시스템, PEX 피팅 및 핸드 드라이어가 포함되어 있습니다. Zurn 주방 수도꼭지 쉽고 안전한 설치를 위해 벽/데크 장착이 가능합니다. Zurn 주방 수도꼭지는 수동 조정을 통해 물의 흐름과 온도를 수동으로 제어합니다. 물 흐름을 조절할 때 유연성과 쉬운 조작성을 위해 스윙 스파우트가 있습니다. 이 제품은 부식 방지를 위해 크롬 마감 처리된 황동/플라스틱/주조 황동 구조로 되어 있으며 수도꼭지의 시각적 매력을 향상시킵니다. 이 주방 수도꼭지는 레버 핸들, 로우 아크, 구즈넥, 손목 칼날 핸들 등 다양한 핸들 유형으로 제공됩니다. 브랜드의 스트레이트 서비스 싱크 수도꼭지 미학적으로 아름다운 외관을 위해 크롬 마감 처리된 황동 구조가 특징입니다. 수온을 정밀하게 제어하기 위한 냉/온 카트리지와 물이 튀지 않는 흐름을 위한 층류 배출구 유형이 함께 제공됩니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Zurn 파트 번호은 동일한 Rubbermaid, Sloan 및 Dayton 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Zurn 배관 제품을 사용할 수 있습니다.

왜 우리?

이러한 Zurn 배관 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Zurn 배관 제품은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

Zurn 경쟁 우위

Zurn Flo-Bowl 누출 없는 변기 시스템

변기 설치의 판도를 바꾸는 이 제품은 전통적인 왁스 링이 필요하지 않습니다. 변기 어댑터, 고무 V-링 씰 및 조정 가능한 바닥 플랜지의 세 가지 구성 요소로 누출 없는 씰을 보장합니다. Flo-Bowl 시스템은 변기에 접착되는 변기 어댑터와 실런트, 기밀 및 방수 연결을 생성하는 고무 V-링 씰, 3인치 및 4인치 플라스틱 배수관에 모두 적용할 수 있는 바닥 플랜지로 구성됩니다. 이는 안전하고 누출 없는 밀봉을 보장합니다.

순다라 손씻기 시스템

Zurn Sundara 손 세척 시스템은 공항, 경기장, 의료 시설 등 교통량이 많은 상업 공간을 위해 설계된 최첨단 솔루션입니다. 이 혁신적인 시스템은 비접촉식 기술과 현대적인 디자인을 완벽하게 통합하여 최적의 위생 관행을 장려합니다. Sundara 손 씻기 시스템은 많은 사람들이 모이는 지역에 전략적으로 적용되어 효율적이고 위생적인 ​​손 씻기 경험을 보장합니다. 비접촉식 작동으로 교차 오염 위험을 최소화하여 공공 장소에 현대적이고 지속 가능한 솔루션을 제공합니다.

자주하는 질문

전통적인 왁스 링 대신 Zurn Flo-Bowl을 선택하는 이유는 무엇입니까?

기존의 왁스 링은 누출되기 쉬우며 바닥이 손상되고 수리 비용이 많이 듭니다. Zurn Flo-Bowl은 3성분 시스템으로 안전하고 누수 없는 솔루션을 제공하여 변기 설치 중에 신뢰성과 마음의 평화를 제공합니다.

Zurn 수도꼭지 수리 부품을 사용할 수 있는 곳 Raptor Supplies?

Raptor Supplies 이벤트 주둥이 기지, 혼합 요크, 벽 소화전 수리 키트, 개스킷 및 카트리지 어셈블리.

Zurn PEX 피팅을 설치하는 방법은 무엇입니까?

  • 절단된 끝부분이 깨끗하고 잔해물이 없는지 확인하십시오.
  • PEX 튜브 끝 부분 위로 PEX 링을 밀어 넣습니다.
  • Zurn PEX 피팅을 PEX 튜브 끝에 삽입하여 끝까지 들어가도록 합니다.
  • PEX 튜브 끝에서 약 1/8~1/4인치 떨어진 곳에 PEX 링을 배치합니다.
  • 압착 도구를 사용하여 PEX 링을 압축하여 안전한 연결을 만듭니다.
  • 연결부를 검사하여 압착이 적절하고 단단히 고정되었는지 확인하십시오.
  • 필요에 따라 추가 피팅에 대해 이 과정을 반복합니다.
  • PEX 시스템의 압력 테스트를 통해 누출 여부를 확인하고 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
  • 확장 피팅을 사용하는 경우 적절하게 보정된 확장 도구를 사용하여 피팅을 삽입하기 전에 PEX 튜브를 확장합니다.
  • 확장된 PEX 튜브가 피팅에 수축되어 안전하게 연결되도록 합니다.
  • PEX 튜브 커터를 사용하여 PEX 튜브를 원하는 길이로 자릅니다.