Spears 특허 SR 디자인 스프링클러 헤드 어댑터
이 어댑터는 테이퍼형 파이프 나사산 이음 구성으로 인해 생성되는 팽창력을 보상하기 위한 사전 압축 설계를 갖추고 있습니다. 이 어댑터는 일반 설치와 심각한 과도한 조임 상황에서 방사형 응력을 쉽게 관리합니다.
1969년부터 Spears Valves는 다양한 열가소성 밸브, 배관 및 피팅 부품을 제조해 왔습니다. 이 브랜드는 미국 캘리포니아주 실마에 본사를 두고 있으며 배관, 제조, 화학 처리 및 식품 및 음료 가공 산업을 위한 제품을 제조합니다. 상세 보기
네오프렌 개스킷이있는 PVC / CPVC 벌크 헤드 탱크 피팅은 드럼 배수 및 기타 배관 연결의 누출에 대한 확실한 차단을 제공합니다. 3/4 ~ 6 인치 범위의 파이프 크기에 적합
다양한 캡, 티, 커플링, 엘보우, 와이, P-트랩, 트랜지션 부싱, 앵글 밸브, 커넥터, 유니온, 암형 및 수형 어댑터, 리듀서 및 액체 흐름 작업 처리에 적합한 어드미턴스 밸브 피팅. CPVC, CPVS, SS 및 저연 황동 구조 변형으로 사용 가능
커플 링, 유니온, 어댑터 및 티와 같은 다양한 균열 방지 및 내산성 PVC 파이프 피팅을 포함합니다. 암나사형 NPT 연결부가 있으며 다양한 파이프 크기로 제공됩니다.
수처리 및 식수 공급 시설의 배관 어셈블리에 사용하기에 적합한 폴리 염화 비닐 및 염소화 폴리 염화 비닐 파이프 및 니쁠. 일부 모델은 누수 방지 작동을위한 양면 나사산 끝단이 있습니다.
기존 배관 시스템 라인에 임시 및 영구 90도 분기를 만드는 데 사용됩니다. MNPT 나사산 끝단이있는 파이프와 피팅을 연결하기위한 FNPT 콘센트가 있습니다.
격벽 탱크 피팅을 조이기위한 다양한 ASTM 및 NSF 인증 PVC 렌치가 포함되어 있습니다. 다양한 길이 및 파이프 크기로 제공
다른 밸브와 같이 압력을 조절하는 것과 반대로 유체 흐름을 차단하는 데 사용되는 PVC / CPVC 게이트 밸브. 기어 이점없이 최대한의 사용자 편의를 제공하는 고 충격 포지티브 그립 폴리 프로필렌 핸드 휠이 특징입니다. 소켓, FNPT 및 소켓 용접 연결 변형에서 사용 가능
석유 화학 및 자동차 응용 분야에서 저압 가스 및 액체 흐름을 처리하는 데 적합한 엘보우, 커플링 및 티 바브 피팅을 포함합니다. 높은 강도를 위한 폴리염화비닐 구조와 누출 없는 작동을 위한 가시 그립이 특징입니다. 최대 360psi의 압력을 견딜 수 있음
화학 처리 공장 및 물 관리 시설에서 액체 흐름 작업을 조절하는 데 적합한 다양한 소형, 개조 및 트루 유니언 볼 밸브. 일부 모델에는 반복 사용을 견딜 수 있는 내충격성 폴리프로필렌 손잡이가 있습니다. 1/2에서 2-1/2인치 구성 범위의 파이프 크기로 사용 가능
Spears 밸브 카탈로그에는 볼 밸브, 체크 밸브, 전기, 나비 및 공압 작동 밸브, 티, 엘, 커플링, 클로저 피팅, 격리 커플러, 집중 장치, 클램프 온 안장 등이 포함됩니다. 브랜드의 볼 밸브 티 핸들을 사용하여 단방향 액체 흐름을 제어하는 데 이상적입니다. 이 NSF 인증 개조형 볼 밸브는 공간 요구 사항을 최소화하기 위해 로우 프로파일, 컴팩트 디자인을 갖추고 있습니다. 누출 방지 성능을 제공하기 위해 PVC 스템 및 PTFE 시트가 있습니다. 이 회사는 또한 가시 튜브 피팅, 안장 클램프, 파이프 시멘트 및 클리너를 제조합니다. 브랜드의 Schedule 40 및 Schedule 80 PVC 및 CPVC 파이프 및 피팅, 격벽 탱크 피팅도 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Spears Valves 부품 번호는 종종 다양한 아폴로 제품. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Spears Valve를 찾고 계신다면 동일한 품목이 있을 가능성이 있습니다.
이 밸브 및 피팅은 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
이 어댑터는 테이퍼형 파이프 나사산 이음 구성으로 인해 생성되는 팽창력을 보상하기 위한 사전 압축 설계를 갖추고 있습니다. 이 어댑터는 일반 설치와 심각한 과도한 조임 상황에서 방사형 응력을 쉽게 관리합니다.
아니오, 이 볼 밸브는 밸브 중앙 내부에 있는 회전 볼을 통해 물의 흐름을 제어합니다. 공의 속이 빈 코어는 방해 없이 물의 흐름을 통과시키고 차단합니다. 중공 코어가 물 유입구와 평행하면 유체가 밸브를 통해 흐르고 파이프를 통해 배출됩니다.
사용자는 밸브에 윤활유를 분사해야 합니다. 밸브 핸들이 밸브 본체에 들어가는 곳에 윤활제가 분사됩니다. 사용자는 나중에 밸브를 수동으로 풀려고 할 수 있습니다.
버터플라이 밸브는 파이프라인의 유체 흐름을 제어하는 데 이상적인 XNUMX/XNUMX회전 회전 모션 밸브입니다.