SPEAKMAN Commander SC-1210 시리즈 노출형 샤워기


필터
스타일모델샤워헤드 기능고정 샤워기 유량트림 마감고정 샤워헤드 폭샤워헤드 분사 패턴유량자재타입가격
A
SC-1210-LH
--------₩ 1,212,560
B
SC-1210-2-AF
--------₩ 1,402,912
C
SC-1210-LH-LSP
--------₩ 1,062,144
C
SC-1210-AF
단일 기능2 GPM크롬2 3 / 4 "분사2.2 GPM황동압력 균형₩ 1,788,064

우리는 도움이 여기에 있습니다!

여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?