Newstripe | Raptor Supplies 대한민국

NEWSTRIPE

Newstripe는 1941년부터 현장 유지 관리 및 마킹 응용 분야를 위한 포장 도로 및 바닥 줄무늬 장비를 제조해 왔습니다. 미국 콜로라도주 오로라에 본사를 둔 이 브랜드의 제품 라인에는 에어로졸 처리 캔/캔 재활용 시스템 및 액세서리가 포함되어 있습니다. 상세 보기

필터

안전

도색용품 및 소모품

선박/차량정비용품

작업공구

에어/공기압

배관

청소용품

안전 필터

제품식별표전체보기

  • 스텐실 및 스텐실 세트

    빈, 컨테이너, 축구장, 주차장 매점, 활주로, 유도로 및 기타 보관 구역을 스텐실하는 데 사용됩니다. PolyTough 플라스틱으로 제작되었으며 다양한 크기로 제공

교통안전전체보기

  • 포장 마커 및 포장 마킹 테이프

    SafeMark 필드 레이아웃 시스템으로 선수의 발목 / 발 부상을 방지하는 데 적합합니다. UV 보호 PolyFoam으로 제작되어 파괴 불가능한 마킹 시스템을 보장하고 미끄러짐이나 잡힘을 방지합니다. 독특한 윙 앵커는 파손 방지 설치를 제공합니다. 10 개의 교체 용 마커 포함

안전보관전체보기

  • 에어로졸 캔 폐기 / 캔 재활용 시스템

    Newstripe 에어로졸 캔 재활용 / 천공 시스템은 재활용을 위해 에어로졸 캔을 감압하고 휘발성 유기 화합물을 제거 및 포획하고 캔을 천공 및 배출하도록 설계되었습니다. 이러한 에어로졸 천공 시스템은 빠져 나가는 증기를 포착하기위한 탄소 필터로 구성되어 있으며 30/55 갤런 드럼에 쉽게 배치 할 수 있습니다. AeroVent 에어로졸 캔 폐기 시스템에는 최대 2 일의 필터 수명을 제공하는 Safe90Vent 듀얼 드럼 필터와 캔의 압력을 제거해야하는시기를 작업자에게 보여주는 Viz-a-Ball 체크 표시기가 있습니다. 이러한 처리 시스템의 3X 변형은 한 번에 최대 3 개의 캔을 처리 할 수 ​​있으므로 안전하지 않은 폐기물 처리 비용을 줄일 수 있습니다. 이러한 수동 조작 핸들 / 클램프 시스템은 OSHA, EPA, RCRA 및 California SB1158 규정을 준수하며 1 및 3 캔 용량으로 제공됩니다. 브랜드의 큰 스퀴즈 통 및 캔 크러셔는 최대 13000lb의 힘을 가하여 용기의 부피를 최대 75 %까지 줄일 수 있습니다. 이 파쇄기는 컨테이너의 도어가 중간에 열리면 파쇄 과정을 중단하는 안전 연동 시스템을 갖추고 있습니다. Raptor Supplies 이러한 통 및 캔 분쇄기 및 교체 카트리지, 유지 보수 수리 키트 및 캔 교체 필터와 같은 기타 에어로졸 캔 재활용 장비의 광범위한 범위가 있습니다.

뉴스스트라이프 정보

이 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 스텐실, 스트라이프 페인트, 템플릿, 통 분쇄기 및 압축기가 포함되어 있습니다. 뉴스스트라이프 줄무늬 기계(4250 Airless 시리즈)는 포장 도로 및 운동장 표시용으로 설계되었습니다. 이 작고 가벼운 기계에는 페인트 낭비 없이 밝고 직선(폭 3000~2인치)을 분사하는 조정 가능한 6psi 압력 펌프가 장착되어 있습니다. Raptor Supplies 독특한 디자인을 디자인하고 페인팅하기 위한 스텐실과 함께 광범위한 스트라이핑 솔루션을 제공합니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Newstripe 파트 번호은 해당 Dragmat 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Newstripe 제품을 사용할 수 있습니다.

왜 우리?

이러한 Newstripe 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Newstripe 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

AeroVent 시스템

AeroVent 시스템은 아크 용접 강철로 제작된 견고한 에어로졸 천공 시스템입니다. 캔을 고철로 분쇄하는 데 이상적입니다. 이 분쇄기에는 핸들/클램프 및 Safe2Vent 활성화 차량이 있습니다....더 읽기 

뉴스스트라이프 경쟁 우위

Safe2Vent

Safe2Vent 이중 필터 어셈블리는 에어로졸 캔을 제거하기 위한 솔루션입니다. AeroVent 1X & 1 모델을 포함한 모든 단일 캔 처리 시스템과 함께 작동합니다. 비용 효율성과 내구성을 위해 재사용 가능한 부품과 교체 가능한 필터가 특징입니다. 어셈블리 설계는 압력이 낮아지고 열려도 안전한 시기를 보여줌으로써 안전을 보장합니다.

자주하는 질문

가요 Raptor Supplies 주차장용 Newstripe 스트라이핑 기계를 제공합니까?

네, 주차장용 스트라이핑 장치를 찾는 고객은 확인해 보세요. RollerMaster 라인 스트라이핑 기계. 이 기계는 쉽게 조작할 수 있도록 컴팩트한 디자인을 갖추고 있습니다. 또한 연기가 발생하지 않기 때문에 식품 창고에도 이상적입니다.

내 필요에 맞는 올바른 Newstripe 스텐실을 어떻게 찾나요?

  • 귀하의 응용 분야에 필요한 특정 기호나 표시를 식별하십시오.
  • 표면적을 측정하여 적절한 스텐실 크기를 결정합니다.
  • 재료의 내구성을 고려하여 실내 또는 실외 사용에 따라 선택하세요.

브랜드의 캐스터 휠을 언제 교체해야 합니까?

  • 뉴스 스트라이프 교체 캐스터 바퀴 마모된 흔적이 보일 때.
  • 브레이크를 밟는 동안 그립력이 떨어지면 교체하십시오.