PAPR 및 공급 된 공기 후드 및 헬멧
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CP4B-CS-벨트 | ₩1,117,963 | RFQ |
A | CP4B-CS-팬 | ₩560,000 | RFQ |
A | CP-HVSM-4B | ₩629,236 | RFQ |
A | CP4B-CS-벨트-팬 | ₩560,000 | RFQ |
A | CP4B-CS-후드 | ₩933,672 | RFQ |
Primair 100 시리즈 빕 후드
Honeywell Primair 100 시리즈 턱받이 후드는 머리와 어깨 전체를 덮어야 하는 용도에 이상적입니다. 이 장치는 노출된 생물학적 및 화학적 위험으로부터 보호하는 다중 장벽 레이어가 있는 Tychem 후드를 갖추고 있습니다. 후드는 할당된 보호 계수(APF)가 1000인 턱받이에 부착되어 오염 물질의 흡입을 줄이고 어셈블리 내부의 공기 흐름으로 인한 냉각 효과도 제공합니다. 여기에는 편안한 착용감을 위한 조절식 헤드기어와 중요한 작업 중에 김서림을 줄이기 위해 렌즈 위로 공기를 통과시키는 매니폴드가 포함됩니다.
Honeywell Primair 100 시리즈 턱받이 후드는 머리와 어깨 전체를 덮어야 하는 용도에 이상적입니다. 이 장치는 노출된 생물학적 및 화학적 위험으로부터 보호하는 다중 장벽 레이어가 있는 Tychem 후드를 갖추고 있습니다. 후드는 할당된 보호 계수(APF)가 1000인 턱받이에 부착되어 오염 물질의 흡입을 줄이고 어셈블리 내부의 공기 흐름으로 인한 냉각 효과도 제공합니다. 여기에는 편안한 착용감을 위한 조절식 헤드기어와 중요한 작업 중에 김서림을 줄이기 위해 렌즈 위로 공기를 통과시키는 매니폴드가 포함됩니다.
후드
3M 후드는 사용자에게 최적의 편안함을 제공하도록 설계되었습니다. 이 후드에는 쉽게 조절할 수있는 서스펜션과 부드러운 컴포트 패드가있어 착용감, 안정성 및 트래킹이 뛰어납니다. 이 후드는 부드러운 신축성이있는 넓은 페이스 씰을 사용하여 편안함을 개선하고 공기 흐름 소음을 줄이며 반사 및 눈부심 감소를 위해 곡률이 감소 된 뛰어난 시야를 제공합니다. 혁신적인 3M QRS (Quick Release Swivel) 연결이 제공되어 호흡 튜브 클립을 눌러 한 손으로 호흡 튜브를 신속하게 제거 할 수 있습니다. 이 NIOSH 승인 다목적 호흡 보호구는 여러 개의 공기 정화 호흡 보호구와 함께 사용할 수 있습니다. S, M, L 및 기타 표준 크기의 다양한 후드 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
3M 후드는 사용자에게 최적의 편안함을 제공하도록 설계되었습니다. 이 후드에는 쉽게 조절할 수있는 서스펜션과 부드러운 컴포트 패드가있어 착용감, 안정성 및 트래킹이 뛰어납니다. 이 후드는 부드러운 신축성이있는 넓은 페이스 씰을 사용하여 편안함을 개선하고 공기 흐름 소음을 줄이며 반사 및 눈부심 감소를 위해 곡률이 감소 된 뛰어난 시야를 제공합니다. 혁신적인 3M QRS (Quick Release Swivel) 연결이 제공되어 호흡 튜브 클립을 눌러 한 손으로 호흡 튜브를 신속하게 제거 할 수 있습니다. 이 NIOSH 승인 다목적 호흡 보호구는 여러 개의 공기 정화 호흡 보호구와 함께 사용할 수 있습니다. S, M, L 및 기타 표준 크기의 다양한 후드 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 색상 | 항목 | 렌즈 재질 | 자재 | 크기 | 현탁 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-855 | ₩465,307 | |||||||
B | S-807-5 | ₩1,790,985 | |||||||
C | S-805-5 | ₩1,550,814 | |||||||
D | S-857 | ₩533,137 | |||||||
E | BE-10BR | ₩1,940,102 | |||||||
F | S-403S-20 | ₩2,253,562 | |||||||
G | S-605-10 | ₩883,977 | |||||||
H | S-433S-5 | ₩920,044 | |||||||
I | S-433L-5 | ₩920,044 | |||||||
J | S-757 | ₩301,210 | |||||||
K | S-655 | ₩279,790 | |||||||
L | S-533S | ₩245,577 | |||||||
L | S-533L | ₩280,297 | |||||||
M | H-612 | ₩861,017 | |||||||
N | S-403L-20 | ₩2,118,952 | |||||||
M | H-610-5 | ₩1,513,067 | |||||||
O | S-707-10 | ₩1,209,757 |
Primair 100 시리즈 헤드 커버
Honeywell Primair 100 시리즈 헤드커버는 머리와 목 부분을 덮는 데 사용되며 의료, 제조, 화학 물질 취급 및 농업 산업에서 입자, 튀김 및 잠재적인 영향으로부터 보호합니다. 편안한 착용감을 위해 폴리프로필렌으로 제작된 XNUMX중 조절 헤드기어가 장착되어 있습니다. 이 헤드커버는 스펀본드 폴리프로필렌/코팅된 스펀본드 폴리프로필렌으로 제작된 후드를 특징으로 하여 방수, UV 및 난연성을 보장하는 동시에 가벼운 느낌을 유지하여 편안한 착용이 가능합니다. 잠재적인 위험으로부터 얼굴을 보호하는 동시에 명확한 가시성을 위해 코폴리에스테르 바이저가 추가로 장착되어 있습니다.
Honeywell Primair 100 시리즈 헤드커버는 머리와 목 부분을 덮는 데 사용되며 의료, 제조, 화학 물질 취급 및 농업 산업에서 입자, 튀김 및 잠재적인 영향으로부터 보호합니다. 편안한 착용감을 위해 폴리프로필렌으로 제작된 XNUMX중 조절 헤드기어가 장착되어 있습니다. 이 헤드커버는 스펀본드 폴리프로필렌/코팅된 스펀본드 폴리프로필렌으로 제작된 후드를 특징으로 하여 방수, UV 및 난연성을 보장하는 동시에 가벼운 느낌을 유지하여 편안한 착용이 가능합니다. 잠재적인 위험으로부터 얼굴을 보호하는 동시에 명확한 가시성을 위해 코폴리에스테르 바이저가 추가로 장착되어 있습니다.
Tychem SL 더블 턱받이 Saranex 코팅 후드
M-400 시리즈 Versaflo 호흡기 헬멧
Tychem QC 더블 턱받이 폴리에틸렌 코팅 후드
M-300 시리즈 Versaflo 호흡기 안전모
Tyvek Double Bib 제약 유지 관리가 필요 없는 후드
더블 턱받이 후드
후드
S 시리즈 Versaflo 경제형 헤드커버
3M S103 Versaflow 헤드 커버는 오염 제어와 위생이 중요한 클린룸, 실험실, 제조 시설 및 기타 환경에서 최적의 보호를 제공하기 위해 헤드 커버와 호흡 시스템을 통합하는 보호 장비입니다.
3M S103 Versaflow 헤드 커버는 오염 제어와 위생이 중요한 클린룸, 실험실, 제조 시설 및 기타 환경에서 최적의 보호를 제공하기 위해 헤드 커버와 호흡 시스템을 통합하는 보호 장비입니다.
Nova 2000 헬멧
Allegro Nova 2000 헬멧에는 사용자 머리에 편안하고 일관되게 맞는 가벼운 폼 패딩이 장착되어 있습니다. 이 헬멧의 폼 패딩은 후크 앤 루프 장착형이며 위생적인 청소를 위해 편안하게 제거할 수 있습니다. 측면 눈부심을 방해하지 않고 이상적인 시야를 허용하는 이중 렌즈에 큰 접힘이 있습니다. 폴리카보네이트 렌즈 소재를 특징으로 하는 다양한 Nova 2000 헬멧 중에서 선택하십시오.
Allegro Nova 2000 헬멧에는 사용자 머리에 편안하고 일관되게 맞는 가벼운 폼 패딩이 장착되어 있습니다. 이 헬멧의 폼 패딩은 후크 앤 루프 장착형이며 위생적인 청소를 위해 편안하게 제거할 수 있습니다. 측면 눈부심을 방해하지 않고 이상적인 시야를 허용하는 이중 렌즈에 큰 접힘이 있습니다. 폴리카보네이트 렌즈 소재를 특징으로 하는 다양한 Nova 2000 헬멧 중에서 선택하십시오.
Tyvek 더블 빕 유지 보수가 필요 없는 후드
Allegro 교체용 이중 턱받이 후드는 Tyvek 소재로 제작되었으며 더 나은 가시성을 제공하는 초대형 렌즈가 특징입니다. 이러한 NIOSH 승인 후드는 조정 가능한 유량 제어 밸브, 개인용 공기 냉각기 또는 공기 온도 컨트롤러에 연결할 수 있습니다. 관자놀이 주변의 후드 내부에 공기를 공급하는 분할 공기 채널 디자인으로 제공됩니다.
Allegro 교체용 이중 턱받이 후드는 Tyvek 소재로 제작되었으며 더 나은 가시성을 제공하는 초대형 렌즈가 특징입니다. 이러한 NIOSH 승인 후드는 조정 가능한 유량 제어 밸브, 개인용 공기 냉각기 또는 공기 온도 컨트롤러에 연결할 수 있습니다. 관자놀이 주변의 후드 내부에 공기를 공급하는 분할 공기 채널 디자인으로 제공됩니다.
에어 실드 및 용접 헬멧 공급
Allegro에서 제공하는 에어 실드 및 용접 헬멧은 날아다니는 파편, 스파크, 화학 물질 및 용융 금속 튀김을 포함한 공기 중 오염 물질로부터 보호합니다. 이 편안하고 가벼운 장치는 저압 및 고압, 연속 흐름 보호 기능을 모두 제공합니다. 호스와 공기 흐름 제어 장치를 고정하는 조절식 허리 벨트가 있습니다. 고압 공기 공급원의 공기를 조절하기 위해 고압 조절식 유량 제어 밸브가 함께 제공됩니다. 이러한 장치는 NIOSH 최소 흐름 요구 사항을 충족합니다.
Allegro에서 제공하는 에어 실드 및 용접 헬멧은 날아다니는 파편, 스파크, 화학 물질 및 용융 금속 튀김을 포함한 공기 중 오염 물질로부터 보호합니다. 이 편안하고 가벼운 장치는 저압 및 고압, 연속 흐름 보호 기능을 모두 제공합니다. 호스와 공기 흐름 제어 장치를 고정하는 조절식 허리 벨트가 있습니다. 고압 공기 공급원의 공기를 조절하기 위해 고압 조절식 유량 제어 밸브가 함께 제공됩니다. 이러한 장치는 NIOSH 최소 흐름 요구 사항을 충족합니다.
더 알아보기
- 스트레인 릴리프
- 도서 및 학습용품들
- 전압 레귤레이션
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- HVAC 테스트 기기
- 클램프
- 시험 장비
- 철거 망치
- 온도 테스트 스트립
- 공기 및 진공 해제 밸브
- SQUARE D 회로 차단기 인클로저, 스테인리스 스틸
- SWEEPEX Polar Trec 휠 세트
- SQUARE D QOU 시리즈, 소형 회로 차단기
- KINGSTON VALVES 292/4 시리즈, 공기 제어 밸브
- PASS AND SEYMOUR Turnlock 잠금 플러그
- ADB HOIST RINGS MFG. 슈퍼 코일 호이스트 링
- KERN AND SOHN OZM-9 시리즈 입체현미경 세트
- KIMBLE CHASE 교육용 실린더
- DORIAN 선삭 인서트
- WESTWARD 박스 엔드 렌치