마라톤 전기 모터 | 유럽 ​​대리점 | Raptor Supplies 대한민국

MARATHON MOTORS

100년 이상 동안 Marathon Motors(Regal Beloit Corporation의 사업부)는 자동차, 식품 및 음료, 해양 및 석유 및 가스 응용 분야를 위한 고품질, 초효율 및 오래 지속되는 모터 및 발전 제품의 선도적인 제조업체였습니다. 산업. 이 회사는 미국 위스콘신주 벨로이트에 본사를 두고 있으며 미국, 유럽, 캐나다, 멕시코 및 아시아 전역에서 서비스를 제공합니다. 상세 보기

필터

모터

작업공구

파워트렌스미션

전기용품

모터 필터

특수 AC 모터전체보기

  • 공기 압축기 모터

    고압 공기 탱크 및 가스 실린더를 채우고 공압 도구 및 HVAC 제어 시스템에 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 56 및 184T 프레임과 5/8, 7/8, 1-1/8 및 1-3/8인치 샤프트 직경 옵션으로 제공되는 변형

  • 냉각탑 모터

    공냉식 응축기 및 열교환 기, 건식 및 습식 냉각탑의 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 50 / 60hz 변형 및 다양한 hp 등급으로 제공

  • 명확한 목적 모터

    공기 압축기, 크레인, 전동 공구 및 가축 다이렉트 드라이브 팬의 응용 분야에 이상적인 연속 작동 모터입니다. TEFC/DP/OPAO 엔클로저 변형으로 사용 가능

  • 농장 의무 모터

    높은 시동 토크가 필요한 기계류(예: 헛간 청소기, 사일로 언로더 및 벙크 피더)에 사용하도록 되어 있습니다. 다양한 장착 옵션, 인클로저 및 마감 옵션으로 제공

  • 위험한 위치 모터

    진동을 줄이고 강성을 최대화하기 위해 압연강/주철 프레임을 특징으로 하는 헤비 듀티 방폭 및 위험 지역 마라톤 전기 모터. NEC를 준수하며 클래스 1의 그룹 C 및 D와 클래스 2의 그룹 F 및 G용 PWM 드라이브와 함께 사용하기에 이상적

  • 인스턴트 리버스 모터

    견고한 강철 구조 및 TEFC / TENV / ODP 외함이 있는 헤비 듀티 모터; 열악한 산업 환경에서 사용하기에 이상적

  • 킬른 모터

    건식 가마 및 기타 고온 환경에서 광범위하게 사용되는 에너지 효율적인 NEMA Premium 등급 마라톤 모터를 포함합니다. 최대 화씨 212도에서 효율적으로 작동 가능

  • 범용 AC / DC 모터

    AC / DC 소스로 구동되어 최대 3600RPM의 속도로 매우 높은 시작 토크를 제공합니다. 마찰을 줄이기 위한 볼 베어링이 있는 헤비 게이지 강철 프레임 및 베이스와 환경 조건에 대한 완벽한 보호를 위한 TENV/OD 인클로저가 특징입니다.

  • 벡터 모터

    MAX GUARD 절연 시스템, NEMA 디자인 A 및 알루미늄/압연강/주철 구조가 특징입니다. UL 및 CSA 표준을 준수하도록 설계되었으며 제로 속도에서 최대 토크가 필요한 VFD 애플리케이션에 이상적입니다.

  • 워시 다운 모터

    고압 증기 및 화학 살균이 필요한 응용 분야와 농축 부식성 용액으로 세척하는 데 적합합니다. 에폭시 코팅된 강철 프레임 및 TEFC/TENV 인클로저에서 사용 가능

펌프 모터전체보기

  • 탄산 기 펌프 모터

    냉각수, 자동 판매기 및 액체 이송 펌프에 전원을 공급하는 데 일반적으로 사용되는 단상 개방형 방적 모터입니다. 마찰 손실을 줄이기 위해 모터와 볼/슬리브 베어링에 펌프를 똑바로 장착하기 위한 확장된 허브가 특징입니다.  

  • 근접 결합 펌프 모터

    NEMA JP 및 JM 프레임 펌프 모터는 수처리 시설 또는 펌프 순환기의 유체 취급 작업에 이상적입니다. 유지보수 서비스 감소를 위한 고정형 대형 축단 볼 베어링  

  • 제트 펌프 모터

    최대 350HP의 출력 속도를 제공할 수 있는 단상 또는 1상 구성을 특징으로 하는 광범위한 소방 펌프 모터, 상업용 모터, 사각 플랜지 풀 및 수직 펌프 모터. XNUMX상 모터에는 단자 리드 연결을 쉽게 하기 위한 전압 변경 플러그 및 확대된 도관 상자가 있습니다.

  • 수직 펌프 모터

    최대 3600RPM의 속도로 물을 펌핑하기 위한 연속 사용 수직 펌프 모터. 최대 250 HP의 전력을 생성할 수 있는 완전히 밀폐된 디자인과 최대 180 deg C의 온도를 처리할 수 있는 클래스 F 절연이 특징입니다.

HVAC 모터전체보기

  • 벨트 구동 모터

    풀리와 벨트를 구동하여 공기 순환기, 공기 냉각기, 지붕 통풍기 및 벨트 구동 팬과 같은 HVAC 장비에 전원을 공급하는 데 사용되는 1/3 상 모터입니다. 최대 3600rpm의 속도를 제공 할 수 있습니다. 커패시터 시작 / 실행 및 분할 위상 설계에서 사용 가능한 변형

  • 콘덴서 팬 모터

    냉매를 냉각하고 뜨거운 가스를 액체로 변환하기 위해 응축기 코일에 공기를 불어넣도록 설계된 UL 및 CSA 인증 마라톤 HVAC 모터

  • 직접 구동 송풍기 모터

    샤프트 장착형 팬 및 송풍기에 사용하기 위한 UL 및 CSA 준수 모터. 다양한 본체 직경 및 hp 등급으로 제공

  • OEM 교체 모터

    볼 베어링 회전 및 견고한 마운팅 베이스를 특징으로 하는 3상/영구 분할 커패시터 다이렉트 드라이브 모터 포함

AC 모터전체보기

  • AC 모터

    마라톤 AC 모터는 전력 그리드 또는 발전기에서 교류(AC)를 사용하여 전류를 기계적 회전 에너지 또는 토크로 변환하는 장치입니다.

  • 브레이크 모터

    컨베이어, 도어 오퍼레이터, 공작 기계, 호이스트 및 감속기에 사용하기에 적합한 고성능 브레이크 모터로 부하를 즉시 유지하거나 정지합니다. 위험한 오염 물질의 유입을 방지하기 위한 개방형 방적/방폭/전폐형 팬 냉각 설계가 특징입니다.

  • 메트릭 삼상 모터

    주철 / 알루미늄 구조, 강철 팬 커버 및 저소음 팬이있는 고성능 모터. IEC 규격 및 전기 표준이 필요한 장비 (컨베이어, 펌프 및 압축기 등)에 사용하기위한 용도

모터용품전체보기

  • 커패시터
  • 모터 액세서리

    고체 및 액체 오염 물질이 모터 하우징으로 유입되는 것을 방지하기 위해 ODP 또는 TEFC 모터와 함께 사용하도록 설계된 드립 커버. 별도의 C-프레임 모터 키트 및 모터 장착 키트도 사용 가능

  • 벡터 모터 브레이크

    BlackMax 모터와 함께 사용하여 장치 장착 모터를 브레이크 모터로 변환하도록 설계된 CSA 인증 50/60Hz 모터. 최대 섭씨 40도의 주변 온도를 견딜 수 있습니다. 필요한 장착 하드웨어를 갖추고 오십시오.

마라톤 모터스에 대하여

Marathon Motors 카탈로그에는 범용, 압축기, HVAC, 워시다운, 브레이크, 벡터 및 펌프 모터 카테고리에 모터가 통합되어 있습니다. 브랜드의 3단계, 방적 범용 모터는 펌프, 공작 기계 및 환기 장비와 함께 위험하지 않은 응용 분야에서 사용하기에 이상적입니다. 이 NEMA 정격 모터는 개방형 방적 인클로저 설계가 특징이며 외부 오염 물질의 유입으로부터 내부 구성 요소를 보호하면서 가장 가혹한 환경을 처리할 수 있습니다. 이 C 페이스 풋 마라톤 모터는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 주철/압연강으로 만든 프레임을 특징으로 하며 최대 3560rpm의 속도를 제공합니다. 이 마라톤 모터는 수평 및 수직 방향이 모두 가능하며 최대 효율은 93.6%입니다. 브랜드의 완전히 밀폐된 3상 모터 쉽고 안전한 설치를 위해 견고한/베이스 장착 기능을 갖추고 있습니다. 최대 효율은 94.5%이며 1200~3600RPM 범위의 회전 속도에서 작동할 수 있습니다. 이러한 마라톤 모터에는 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 장착되어 있으며 1~125hp 범위의 출력 등급으로 제공됩니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Marathon 모터는 동등한 Baldor 또는 Leeson 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 모터를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 마라톤 모터를 사용할 수 있습니다.

배송

이 마라톤 모터는 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 마라톤 모터는 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

마라톤 모터스 경쟁 우위

MAX GUARD 단열 시스템

특허받은 MAX GUARD 절연 시스템은 드라이브와 모터 사이에 무제한 리드 길이를 제공하는 유일한 절연 시스템입니다. 이 MAX GUARD 절연 시스템은 고유한 저응력 권선 구성과 코로나 자석 와이어를 결합하여 PWM 고압 드라이브의 높은 스위칭 주파수에 의해 생성되는 불리한 유전체 및 열 응력 하에서 모터 수명을 연장합니다. MAX GUARD 절연 시스템은 NEMA MG1, 파트 31의 요구 사항을 능가하며 BLACK MAX 및 BLUE MAX 마라톤 모터의 표준 기능입니다.

IntelliDrive 기술

IntelliDrive 기술은 높은 수준의 효율성을 유지하면서 손쉬운 전력 제어를 보장하는 독점 알고리즘을 포함하는 내장형 전자 제어 시스템을 특징으로 합니다. 일정한 토크를 유지하는 데 도움이 되므로 모터 수명이 늘어납니다.

자주하는 질문

전기 모터는 어떻게 작동하나요?

전기 모터는 운동을 생성하기 위해 전기 에너지를 기계적 에너지로 변환합니다. 힘은 권선 교류(AC) 또는 직류(DC) 전류와 자기장 사이의 상호 작용을 통해 모터 내에서 생성됩니다.

모터를 구입할 때 고려해야 할 사항은 무엇입니까?

모터를 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 요소가 있습니다.

  • 전류는 모터에 전원을 공급하지만 과도한 전류는 모터를 손상시킬 수 있습니다. DC 모터의 경우 스톨 및 작동 전류가 중요합니다. 스톨 전류는 모터가 스톨 속도 또는 0RPM에서 작동하기에 충분한 토크를 적용합니다. 이것은 모터가 끌어낼 수 있는 최대 전류량입니다. 작동 전류는 평균 전류량이며 모터는 특정 토크에서 소모될 것으로 예상됩니다. 과전류로 인해 열이 발생하여 전선이 녹을 수 있습니다.
  • 전압은 순전류를 한 방향으로 흐르게 하고 역전류를 극복하기 때문에 중요합니다. 전압이 높을수록 토크가 높아집니다. 권장 전압이 인가되었는지 확인하십시오. 매우 낮은 전압을 인가하면 모터가 작동하지 않고 너무 많은 전압을 인가하면 합선이 발생하여 결과적으로 전력 손실 또는 완전한 고장이 발생할 수 있습니다.
  • 작동 토크는 모터가 생성하도록 보정된 토크의 양이고, 스톨 토크는 스톨 속도에서 전원이 인가될 때 생성되는 토크의 양입니다. 필요한 작동 토크를 확인해야 하지만 일부 애플리케이션에서는 모터를 얼마나 멀리 밀어낼 수 있는지 알아야 할 수도 있습니다. 예를 들어 바퀴 달린 로봇의 경우 좋은 토크는 좋은 가속을 의미하지만 스톨 토크가 로봇의 무게를 들 수 있을 만큼 충분히 높아야 합니다. 이 경우 속도보다 토크가 더 중요합니다.
  • 속도 또는 속도는 모터와 관련하여 복잡할 수 있습니다. 일반적으로 모터는 최고 속도에서 가장 부드럽고 효율적으로 작동하지만 기어가 필요한 경우 항상 가능한 것은 아닙니다. 기어를 추가하면 모터 효율이 떨어지므로 속도와 토크 감소를 동시에 고려하십시오.

에서 제공하는 다양한 유형의 마라톤 모터는 무엇입니까? Raptor Supplies?

범용 AC 모터 외에, Raptor Supplies 마라톤 제공 유도 전동기, 공기 압축기 모터, 벨트 구동 모터, 브레이크 모터 및 세척 모터.

TEBC 모터 인클로저란 무엇입니까?

TEBC(완전 밀폐형 송풍기 냉각) 인클로저는 모터에 냉각 공기를 전달하기 위해 모터 샤프트의 반대쪽 끝에 팬이 장착된 완전히 밀폐된 모터 인클로저입니다. 선택된 마라톤 벡터 모터 모터 권선의 과열을 방지하기 위해 TEBC 인클로저와 함께 제공됩니다.