LAB SAFETY SUPPLY
필터
실험실 비품들
안전
작업공구
테스터/측정기
청소용품
참조 및 학습용품
실험실 비품들 필터
실험실 자재전체보기
병 및 항아리 화학 산업 및 실험실에서 표본 및 포장 액체를 수집, 보관 또는 운반하는 데 사용되는 유리/플라스틱 실험기구 병 및 단지. 30ml, 60ml 및 120ml 변형의 드롭퍼 병도 사용 가능
Carboys와 Jerricans 실험실에서 최대 13.20갤런의 용액과 화학 물질을 저장하는 데 사용되는 폴리프로필렌 및 저밀도/고밀도 폴리에틸렌으로 만들어진 견고한 용기. 카보이 교체 마개도 사용 가능
원심 분리기 튜브 및 액세서리 실험실에서 밀도를 기준으로 유체를 분리하는 데 사용되는 점진적 폴리프로필렌 튜브. -0.2~50°C 범위의 작동 온도에서 80~121ml 용량 변형 가능
요리 및 페트리 요리 플라스크 졸업 실린더 세척 병
실험실 소모품전체보기
화학 테스트 스트립 액체의 산도(pH 범위 0.0 - 13.9)를 신속하게 식별하는 데 사용되는 25인치 폭의 매우 긴 pH 테스트 스틱. XNUMX개들이 팩으로 제공
클린 룸 제품 마감 현미경 슬라이드 및 슬라이드 보관 샘플링 백
실험실 흄후드 및 액세서리전체보기
벤치 프로텍터 및 라이너 액체 유출물을 빠르게 흡수하고 부식성 화학 물질, 얼룩, 유출 및 마모로부터 작업대를 보호하기 위해 화학 실험실에서 사용되는 셀룰로오스 코팅지
실험실 안전 공급 정보
Lab Safety Supply는 광범위한 실험실 제품 라인을 제조하는 Grainger 브랜드입니다. 실험실 안전 공급 카탈로그에는 다양한 안전, 재료 취급, 화학 물질 보관 및 병, 카보이 및 제리캔, 페트리 접시, 플라스크, 원심 분리기 튜브, 여과지, 눈금이 매겨진 실린더 및 피펫과 같은 실험실 용품 제품이 포함되어 있습니다. 회사의 실험실 기기 범주에는 실험실 현미경, 초음파 세척기, 실험실 오븐 및 용광로, 연소 분석기 및 pH 측정기가 포함됩니다. Lab Safety Supply 초음파 세척기는 스테인리스 스틸 탱크를 특징으로 하며 고주파 사운드를 사용하여 실험실 도구와 실험실 도구를 세척합니다.