HAYWARD
헤이워드 소개
Hayward 카탈로그는 스트레이너, 액추에이터, 필터, 펌프, 벌크헤드 피팅, 진공 차단기, 플랜지, 게이지, 가드, 유량계, 레벨 센서 및 밸브로 구성됩니다. 이러한 ASTM 및 NSF 준수 제품은 배관, 화학 처리, 광업 및 석유 및 가스 응용 분야에 사용됩니다. 헤이워드 PVC 바구니 여과기 높은 흐름 용량이 필요한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 소켓, 나사산/플랜지 연결부 및 150psi의 최대 압력 용량이 특징입니다. Hayward CPVC 볼 밸브는 최대 235psi의 압력에서도 중단 없이 작동하도록 설계되었습니다. 이 밸브는 일반적으로 압력강하 없이 ON/OFF 제어가 필요한 곳에 사용됩니다.
더 알아보기
- 스트레인 릴리프
- 여과기
- 특수 팬 및 액세서리
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 오토 바디 도구
- 집수 / 배터리 백업 시스템
- PAPR
- 플로어 박스 커버 액세서리
- Turnout Gear 보관함
- 전기 안전 액세서리
- LABELMASTER GHS 두개골 및 이미지 라벨, 두개골 및 이미지
- BANJO FITTINGS Dry-Mate 밸브 본체
- KLEIN TOOLS 케이블 커터 교체 블레이드
- WOODHEAD 130006 시리즈 슬립 링
- SUPERIOR TOOL 파워 튜브 청소 브러쉬
- APOLLO VALVES 4ALF-100 시리즈 더블 체크 밸브
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P326 1/16 굽힘 22-1/2 Deg. 스트리트 엘보우, 허브 x 마개
- GRAINGER 유리 섬유 에폭시 시트
- MAHR 표면 거칠기 테스터
- APW WYOTT 괄호