HARTELL GPP 시리즈 제빙기 펌프


Hartell 교체 제빙기 펌프는 Scotsman, Manitowoc, Ice-O-Matic, Cornelius / Ross Temp, Crystal Tips / McQuay, Whirlpool / Frigidaire 및 York과 같은 상업용 제빙 장비에 적합하도록 설계되었습니다.

필터
스타일모델전압출구 크기진동수가격
A
GPP-3S-1
115V 교류1 / 2 "60 Hz에서₩ 267,984
B
GPP-3M-1S
115V 교류3 / 4 "60 Hz에서₩ 284,608
C
GPP-5MA-1
115V 교류1 / 2 "60 Hz에서₩ 312,432
D
GPP-3MH-1P
115V 교류5 / 8 "60 Hz에서₩ 199,104
E
GPP-3S-1B
115V 교류3 / 4 "60 Hz에서₩ 263,808
F
GPP-4MA-1
115V 교류1 / 2 "60 Hz에서₩ 268,272
G
GPP-1MH-1P
115V 교류5 / 8 "50 / 60 Hz에서₩ 202,752
H
GPP-3MA-1
115V 교류1"60 Hz에서₩ 524,496
I
GPP-4S-1
115V 교류3 / 4 "60 Hz에서₩ 239,071
J
GPP-3RC-4
230V 교류5 / 8 "50 / 60 Hz에서₩ 226,719
H
GPP-3MA-2
230V 교류1"50 / 60 Hz에서₩ 535,216
K
GPP-9M-4
230V 교류1"50 / 60 Hz에서₩ 305,360
L
GPP-15Y-2
230V 교류1"50 / 60 Hz에서₩ 334,272
M
GPP-8MA-2A
230V 교류1"50 / 60 Hz에서₩ 249,871
L
GPP-6L-2B
230V 교류5 / 8 "50 / 60 Hz에서₩ 262,192
N
GPP-3MH-2P
230V 교류5 / 8 "50 / 60 Hz에서₩ 209,823
O
GPP-5MA-2A
230V 교류1 / 2 "50 / 60 Hz에서₩ 324,160
P
GPP-4MH-2P
230V 교류5 / 8 "50 / 60 Hz에서₩ 173,520
G
GPP-1MH-2P
230V 교류5 / 8 "50 / 60 Hz에서₩ 163,888
Q
GPP-3S-2
230V 교류1 / 2 "50 / 60 Hz에서₩ 233,871
R
GPP-4S-2
230V 교류3 / 4 "50 / 60 Hz에서₩ 204,960

기능

  • 이 펌프는 이중 볼 베어링 시스템이 특징으로 낮은 마찰로 더 높은 속도를 제공하고 오염을 방지하여 중요한 움직이는 구성 요소를 보호합니다.
  • 모터 고장을 유발할 수 있는 위험한 과열을 방지하기 위한 열 보호 모터와 부식으로부터 보호하는 스테인리스 스틸 샤프트가 특징입니다.
  • 여기에는 안전한 조립/분해를 위한 OEM 스타일 브래킷과 쉬운 연결을 위한 코드 및 플러그가 포함됩니다.

표준 및 승인

  • NSF

자주 묻는 질문들 (FAQ)

기존 장치에 제빙기 펌프를 조립하는 방법은 무엇입니까?

  • 먼저 샤프트가 위를 향하도록 모터의 위치를 ​​잡고 잡습니다.
  • 각 모터 스터드 위에 하나의 와셔를 놓습니다.
  • Slinger를 모터에서 약 1/2인치까지 모터 샤프트 아래로 밉니다.
  • 모터 스터드 위에 브래킷을 놓고 방향을 확인합니다.
  • 모터 스터드 위에 하우징을 놓고 배출 방향을 기록합니다.
  • 각 모터 스터드 위에 하나의 와셔를 놓고 나비 너트를 조입니다. 스터드를 조이지 마십시오.
  • 이제 하우징 구멍의 중심에 모터 축을 넣고 나비 너트를 조입니다.
  • 이제 임펠러를 모터 샤프트에 밀어 넣고 임펠러 너트를 모터 샤프트에 조입니다.
  • 배출 끝단과 더 긴 평평한 가장자리 베이스 플레이트를 하우징 홈에 맞춥니다. 나일론 망치로 반대쪽 베이스 플레이트 탭을 두드립니다. 베이스 플레이트는 제대로 설치되면 하우징 홈에 끼워지고 하우징 바닥과 같은 높이가 됩니다.
  • 장비에 설치하기 전에 펌프를 테스트하십시오.

NSF란 무엇입니까?

NSF는 깨끗하고 안전하며 간단하고 위생적인 ​​교체를 보장하는 National Sanitisation Foundation의 약자로 원래 장비의 사양을 충족하고 초과합니다.

이중 전압 모터 란 무엇입니까?

이중 전압 모터를 사용하면 명판 사양의 모터 특성을 유지하면서 동일한 모터를 두 개의 다른 전압으로 사용할 수 있습니다. 따라서 전류와 전압이 변동하더라도 Hp와 RPM은 동일하게 유지됩니다.

우리는 도움이 여기에 있습니다!

여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?