GENERAL ELECTRIC SKDA 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기, MicroVersaTrip
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SKDA36AN0800 | 800 | ₩ 4,515,448 | RFQ
|
B | SKDA36AN1000 | 1000 | ₩ 5,265,568 | RFQ
|
SKDA 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기, MicroVersaTrip
General Electric SKDA 시리즈 회로 차단기는 전기 제품을 보호하도록 설계되었으며 외부 장치와 연결되어 있는 동안 분기 회로 보호와 함께 사용됩니다. 이 회로 차단기는 정격이 600VAC이며 과전류 보호 없이 단락 상태를 방지하는 자동 트립 기능이 있습니다. 이 제품은 알루미늄/구리 와이어를 수용할 수 있는 볼트식 장착을 제공하며 65V에서 480kA의 차단 용량을 제공합니다. 이러한 IEC, CSA 및 UL 인증 회로 차단기는 800 및 1000A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘덴서 팬 모터
- 우울한 센터 휠
- 금속 가공 유체
- 스레드 밀
- 일렉트릭 스트라이크 액세서리
- 체인 및 체인 액세서리
- 비옷
- HVAC 제어 장치
- 자동차 인테리어
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- PYRAMEX 이중 창 고글
- DEWALT 카운터 싱크 교체 드릴 비트
- DOLPHIN COMPONENTS CORP 케이블 터미네이터 Bnc 동축
- CONRADER CTM 시리즈 운반 탱크 매니폴드
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 밸브 카트리지, EPDM
- SALSBURY INDUSTRIES 받침대 우편함
- GATES 원형 톱니 타이밍 벨트, 8MM 피치
- REMCO 67인치 울트라 위생 핸들
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDTS 단일 감속 감속기
- BROWNING 플랫 페이스 아이들러 풀리