FERVI 밀링 머신 바이스


필터
스타일모델오프닝 크기슬롯 거리슬롯 크기기본 치수턱 크기크기자재가격
A
M023 / 100
--------
RFQ
A
M023 / 125
--------
RFQ
A
M023 / 160
--------
RFQ
A
M023 / 200
--------
RFQ
B
M024 / 136
-------₩ 224,304
RFQ
B
M024 / 160
-------₩ 323,040
RFQ
B
M024 / 200
-------₩ 425,439
RFQ
C
M024 / 250
-------₩ 618,064
RFQ
D
M014 / 080
60 mm130 mm14 mm110의 mm X 154 mm80의 mm X 30 mm195 mm X 110 mm X 91 mm주철₩ 128,000
RFQ
D
M014 / 100
75 mm160 mm14 mm129의 mm X 186 mm100의 mm X 35 mm242 mm X 129 mm X 106 mm주철₩ 167,008
RFQ
D
M014 / 125
95 mm185 mm14 mm166의 mm X 210 mm125의 mm X 40 mm285 mm X 166 mm X 126 mm-₩ 231,616
RFQ
D
M014 / 160
120 mm245 mm18 mm218의 mm X 275 mm160의 mm X 52 mm390 mm X 218 mm X 166 mm주철₩ 321,824
RFQ
D
M014 / 200
150 mm275 mm18 mm239의 mm X 315 mm200의 mm X 63 mm440 mm X 239 mm X 183 mm-₩ 437,632
RFQ

우리는 도움이 여기에 있습니다!

여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?