웻첵
이 도구는 중요한 응용 분야에서 물 위험을 방지하기 위한 수분 감지 기술을 제공합니다. 목표 지역의 습기가 감지되면 큰 소리로 경고음을 울립니다.
미국 워싱턴 주 벌링턴에 본사가 있는 Legend Brands Restoration의 자회사인 Dri-Eaz는 1980년부터 섬유 유지 관리 및 HVAC 산업을 위해 수해 복구 및 환경 제품을 제조해 왔습니다. 상세 보기
이 브랜드의 카탈로그에는 에어무버, 건물 건조기, HEPA 시스템, 사전 필터, 탄소 필터, 덕트, 건조기, 원격 모니터링 시스템 및 프로미터가 포함됩니다. 드리이즈 제습기 공기 중의 수분 함량을 조절하여 곰팡이 번식을 방지하고 악취를 제거합니다. 브랜드의 i-시리즈 제습기는 상대 습도가 낮거나 온도가 높은 조건에서 작동을 자동으로 조정하여 최대 효율을 제공할 수 있습니다. 습도 조절기 설정, 실시간 주입구 및 배출구 온도, RH 판독값 및 필터 교체 알림을 표시하는 디지털 제어판이 장착되어 있습니다. Dri-Eaz 공기 세정기는 청소 및 리모델링 작업 중에 실내 공기질을 복원하고 유지하는 데 이상적인 선택입니다. 이 스크러버는 기본 HEPA 필터와 2000A 회로에서 최대 15cfm의 공기 흐름을 전달할 수 있는 사전 필터를 갖추고 있습니다.
Dri-Eaz 부품 번호는 종종 다양한 데이튼 (Dayton) 제품. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Dri-Eaz 필터를 찾고 있다면 동등한 항목을 사용할 가능성이 있습니다.
이 필터 및 장치는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
이 실내 공기 스크러버는 음식 냄새, 페인트 연기, 공기 정화용 화합물을 비롯한 다양한 휘발성 유기 화합물을 포착하는 데 이상적입니다. 쌓을 수 있는 디자인으로,...더 읽기
이 건조기는 호텔 및 의료 시설의 평면 표면에서 습기를 제거하는 데 이상적입니다. 그들은 모든 방향으로 바닥을 가로 질러 공기를 안내하기위한 개방형 디자인을 특징으로합니다....더 읽기
이 도구는 중요한 응용 분야에서 물 위험을 방지하기 위한 수분 감지 기술을 제공합니다. 목표 지역의 습기가 감지되면 큰 소리로 경고음을 울립니다.
이 장치는 습한 공기를 매우 차가운 증발기 코어 쪽으로 끌어당깁니다. 이 작용으로 공기와 코일에 습기가 응축됩니다. 이것은 Dri-Eaz 제습기의 핵심 작업입니다.
Dri-Eaz 필터는 큰 입자 및 부스러기, 연기 및 냄새, 작은 입자를 포집하도록 설계되었습니다. 이 기능을 통해 이러한 필터는 모든 복원, 건설 및 개선 프로젝트에 사용할 수 있습니다.